Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LEITZ Ordnungmappe Recycle 3914, Karton, 6 Fächer, grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LEITZ Ordnungmappe Recycle 3914, Karton, 6 Fächer, grün
LEITZ Ordnungmappe Recycle 3914, Karton, 6 Fächer, grün
LEITZ Ordnungmappe Recycle 3914, Karton, 6 Fächer, grün
LEITZ Ordnungmappe Recycle 3914, Karton, 6 Fächer, grün
Artikel-Nr.:
     52NSZ-47171-05
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     39140055
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abheftstreifen
Ablagestreifen
Aktendulli
Einhängeheftrücken
Klimaneutral hergestellt aus 100 % recyceltem Karton und zu 100 % recycelbar.
  • 6 Fächer mit Taben
  • Inhaltsverzeichnis auf der Innenklappe ermöglicht den schnellen Überblick und Zugriff auf den Inhalt
  • Elastische Gummizüge über Vorderdeckel-Ecken für eine sichere Aufbewahrung des Inhalts
  • Sichtlöcher im Fächerblock zum schnellen Wiederfinden der Unterlagen
  • recycelbar nach Entfernen der Gummizüge
  • Blauer Engel
  • Hergestellt aus sehr stabilem Karton: Einband 430 g/m²; Fächerblock 275 g/m², dadurch langlebig und für eine dauerhafte Nutzung geeignet
  • B x H: 245 x 320 mm
  • Packung: 1 Stück
  • Weitere Suchbegriffe: Einhängeheftstreifen, Einhängestreifen, Heftlasche, Heftstreifen, abheftstreifen pp blau, abheftstreifen, abheftstreifen plastik, Akten-Ordner; Aktenordner; Brief-Ordner; Briefordner; Büro-Ordner; Büroordner; Schlitzordner; Leitz-Ordner; Faltmappe; Fächer-Mappe; Fächermappe; Fächertasche; Ordnungs-Mappe; Ordnungsmappe
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 2,13*
      
    Preis gilt ab 7.500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 3,83*
    € 4,56
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 3,28*
    € 3,90
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 3,09*
    € 3,68
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 2,93*
    € 3,49
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 2,82*
    € 3,36
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 2,13*
    € 2,53
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Leitz
    39150035
    ab € 5,11*
    Ähnlich
    Leitz
    39150055
    ab € 5,08*
    Ähnlich
    Leitz
    39150025
    ab € 5,09*
    Ähnlich
    Leitz
    39150095
    ab € 5,07*
    Ähnlich
    Leitz
    39140055
    ab € 3,64*
    Ähnlich
    Leitz
    39140025
    ab € 3,61*
    Ähnlich
    Leitz
    39140095
    ab € 3,64*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.