Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 52NSZ-46428-01 Herst.-Nr.: 146821 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| - Ausführung der Vorschubmechanik: Kappenmodell
- Typbezeichnung der Mine: 146921
- Art der Schreibflüssigkeit: Gel, dokumentenecht
- Ausführung Mine: Metallspitze
- Mine auswechselbar, kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen
- Tintenspeicher-Technik: Free Ink System
- Ausführung Stift: Kunststoff, Ergonomisch runde Griffzone aus Gummi
- Material des Clips: Kunststoff
- Lichtbeständig
- Strichstärke: 0,6 mm
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Gel-Stift, Gelkugelschreiber, Gelroller, Gelschreiber, Gelstift, uni ball gelroller 0,6 mm, gel kugelschreiber, gel-roller uniball, Tintenroller, Stift, Schreibgerät, dokumentenecht, Faber-Castell |
| | |
| | | Angebote (17) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 4,30* | ab € 1,18* | € 2,05* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,95* | ab € 1,18* | € 2,05* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,49* | ab € 1,19* | € 2,06* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 2,90* | ab € 1,21* | € 2,09* | | | | Lager 52NSZ | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 2,02* | € 3,43* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 52NSZ | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 52NSZ | | Versand: Lager 52NSZ | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 52NSZ | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 4,95* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|