Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 52NSZ-31761-20 Herst.-Nr.: 45030 EAN/GTIN: 4021068450305 |
| |
|
| | |
| Eleganter Designer-Pilotenkoffer mit praktischem Teleskoptrolleysystem. - Versenkbarer Funktionsgriff, Höhe 1.020 mm
- 2 Zahlenschlösser
- Eine Außentasche und großes Reißverschlussvorfach
- Material: Lederimitat, schwarz
- Aussenmaße: B x H x T ca. 450 x 400 x 260mm
- Innenmaße: B x H x T ca. 405 x 360 x 160 mm (ohne Innenfächer)
- Laptopfach: B x H x T: ca. 390 x 260 x 40 mm
- Gewicht: 4 kg
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Notebook-Koffer, Notebookkoffer, Notebookkoffer-Trolley, Laptop-Tasche, Laptoptasche, Notebook-Tasche, Notebooktasche, Laptoptrolley, Notebook-Trolley, Notebooktrolley, Piloten-Koffer, Pilotenkoffer, Reisekoffer, Rollenkoffer, Rollkoffer, Trolley, Trolly, piloten-koffer kunstleder schwarz, piloten koffer, piloten-koffer lederimitat, Lederkoffer; Computerkoffer; Laptop-Koffer; Laptopkoffer; Notebook-Koffer; Notebookkoffer; Notebookkoffer-Trolley; Laptop-Tasche; Laptoptasche; Notebook-Tasche; Notebooktasche; Laptoptrolley; Notebook-Trolley; Notebooktrolley; Piloten-Koffer; Pilotenkoffer; Reisekoffer; Rollenkoffer; Rollkoffer; Trolley; Trolly |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | | | € 8,50* | ab € 61,32* | € 77,38* | | | | Lager 52NSZ | | | | | | € 4,95* | ab € 63,20* | € 79,65* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,49* | ab € 73,61* | € 91,32* | | | | | 10 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 73,86* | € 91,37* | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 79,28* | € 101,48* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 52NSZ | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 52NSZ | | Versand: Lager 52NSZ | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 52NSZ | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 4,95* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|