Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 505-5317518 Herst.-Nr.: 45030 EAN/GTIN: 4021068450305 |
| | |
|
| | |
| Alassio Pilotenkoffer "SAN REMO", Lederimitat, schwarz mit Laptopfach passend für 38,10 (15') bis 43,18 cm (17') Laptops mit versenkbarem Teleskoptrolleysystem, 2 matt- silberfarbene Zahlenschlösser, 2 Seitentaschen Außenmaße: (B)455 x (T)265 x (H)390 mm, (45030) Innenmaße: (B)425 x (T)210 x (H)375 mm, Innenmaße Laptopfach: (B)400 x (T)50 x (H)280 mm, Trolleyhöhe: ca. 1.020 mm jüscha Die Abbildung bezieht sich auf eine Produktgruppe. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Notebook-Koffer, Notebookkoffer, Notebookkoffer-Trolley, Laptop-Tasche, Laptoptasche, Notebook-Tasche, Notebooktasche, Laptoptrolley, Notebook-Trolley, Notebooktrolley, Piloten-Koffer, Pilotenkoffer, Reisekoffer, Rollenkoffer, Rollkoffer, Trolley, Trolly, pilotenkoffer leder schwarz, piloten-koffer leder, pilotenkoffer, Koffer, Piloten-Koffer mit Trolley |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | | | € 8,50* | ab € 59,71* | € 77,67* | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 63,37* | € 79,89* | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 69,43* | € 90,23* | | | | | 11 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 73,11* | € 91,97* | | | | Lager 505 | | | | | | € 5,50* | ab € 79,21* | € 102,03* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 505 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 505 | | Versand: Lager 505 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 505 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|