Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SoldanPlus CLASSIC-Ordner DIN A4, Rückenbreite 80 mm, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SoldanPlus CLASSIC-Ordner DIN A4, Rückenbreite 80 mm, schwarz
SoldanPlus CLASSIC-Ordner DIN A4, Rückenbreite 80 mm, schwarz
SoldanPlus CLASSIC-Ordner DIN A4, Rückenbreite 80 mm, schwarz
SoldanPlus CLASSIC-Ordner DIN A4, Rückenbreite 80 mm, schwarz
Artikel-Nr.:
     52NSZ-18771-20
Hersteller:
     Soldan
Herst.-Nr.:
     1877120
EAN/GTIN:
     4250340530026
Suchbegriffe:
Akten-Ordner
Aktenordner
Brief-Ordner
Briefordner
  • Hochwertiger, umweltfreundlicher Karton aus 100 % Altpapier.
  • Ganzfarbiger Einband mit umweltfreundlichem Acrylklarlack versiegelt. Geklebte Rückenschilder bieten Platz für Beschriftungen und sorgen für das schnelle Erkennen des Ordnerinhaltes.
  • Packung: 1 Stück
  • FSC®-zertifiziert (außer Rückenschild)
  • Hebelmechanik mit Tippklemmer
  • Griffloch, Kantenschutz und Raumsparschlitze
  • 3 Jahre Hersteller Garantie auf die Mechanik
Weitere Suchbegriffe: Büro-Ordner, Büroordner, Schlitzordner, Standard-Ordner, Standardordner, aktenordner a4 80 mm pappe schwarz, standard ordner, standard-ordner 80mm, Akten-Ordner; Aktenordner; Brief-Ordner; Briefordner; Büro-Ordner; Büroordner; Schlitzordner; Standard-Ordner; Standardordner
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,51*
  
Preis gilt ab 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,63*
€ 3,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,58*
€ 3,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,54*
€ 3,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,52*
€ 3,00
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,51*
€ 2,99
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Soldan
1877020
ab € 2,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.