Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SoldanPlus PREMIUM-Ordner PP DIN A4, Rückenbreite 50 mm, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SoldanPlus PREMIUM-Ordner PP DIN A4, Rückenbreite 50 mm, schwarz
SoldanPlus PREMIUM-Ordner PP DIN A4, Rückenbreite 50 mm, schwarz
SoldanPlus PREMIUM-Ordner PP DIN A4, Rückenbreite 50 mm, schwarz
SoldanPlus PREMIUM-Ordner PP DIN A4, Rückenbreite 50 mm, schwarz
Artikel-Nr.:
     52NSZ-18713-20
Hersteller:
     Soldan
Herst.-Nr.:
     1871320
EAN/GTIN:
     4250340530033
Suchbegriffe:
Akten-Ordner
Aktenordner
Brief-Ordner
Briefordner
Die Folienfenster mit auswechselbaren Rückenschildern
  • Hochwertiger Karton, unter ständiger Qualitätskontrolle
  • Strapazierfähig, wischfest und garantiert somit eine lange Haltbarkeit
  • Die patentierte Metall-Hebelmechanik mit Tippklemmer aus Kunststoff sorgt für passgenaues Schließen und eine sichere Arretierung
  • Kantenschutz, Griffloch und Raumsparschlitzen
  • 3 Jahre Hersteller-Garantie auf die Mechanik
  • Packung: 1 Stück
  • Weitere Suchbegriffe: Büro-Ordner, Büroordner, Schlitzordner, Standard-Ordner, Standardordner, aktenordner a4 schwarz 50mm, standard ordner, standard-ordner 50 mm, Akten-Ordner; Aktenordner; Brief-Ordner; Briefordner; Büro-Ordner; Büroordner; Schlitzordner; Standard-Ordner; Standardordner
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 2,49*
      
    Preis gilt ab 7.500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 4,27*
    € 5,08
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 3,74*
    € 4,45
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 3,54*
    € 4,21
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 3,38*
    € 4,02
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 3,25*
    € 3,87
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 2,49*
    € 2,96
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Soldan
    1870220
    ab € 2,04*
    Ähnlich
    Soldan
    1870320
    ab € 2,03*
    Ähnlich
    Soldan
    1871420
    ab € 2,84*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.