Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metzger & Mendle Notiz- und Zettelbox Recycling, blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Metzger & Mendle Notiz- und Zettelbox Recycling, blau
Metzger & Mendle Notiz- und Zettelbox Recycling, blau
Artikel-Nr.:
     52NSZ-15605-05
Hersteller:
     Metzger & Mendle
Herst.-Nr.:
     69027356BE
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Sockelblock
Zettelbox
Zettelkasten
Memoblock
Aus recyceltem Kunststoff hergestellte Zettelbox
  • Durch einen schmalen Ausschnitt auf der Vorderseite der Zettelbox können die einzelnen Blätter leicht entnommen werden.
  • FSC®-zertifiziert
  • Blauer Engel
  • Material: 100 % Recycling-Kunststoff, PVC-frei
  • Recycling Papier (80 g/m²), grau
  • Inhalt: 700 Blatt
  • B x H x T: 95 x 95 x 95 mm
Weitere Suchbegriffe: Notizzettel, Zettelkasteneinlagen, Zettelklotz, zettelbox 95x95 mm, memoblock 9 x 9, notizzettel, Sockelblock; Zettelbox; Zettelkasten; Memoblock; Notizzettel; Zettelkasteneinlagen; Zettelklotz
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
6
€ 5,87*
ab € 3,42*
€ 5,20*
Lager 52NSZ
1
1
€ 4,95*
ab € 3,36*
€ 5,81*
Preise: Lager 52NSZ
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,81*
€ 6,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,06*
€ 6,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,69*
€ 5,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,54*
€ 5,40
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,33*
€ 5,15
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,36*
€ 4,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 52NSZ
Versand: Lager 52NSZ
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 52NSZ
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 4,95*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
M & M International
68379156BE
ab € 6,71*
Zubehör
M & M International
68340156BE
ab € 2,18*
Zubehör
M & M International
68418156BE
ab € 0,58*
Zubehör
M & M International
68508256BE
ab € 1,72*
Zubehör
M & M International
30050956BE
ab € 19,49*
Zubehör
M & M International
68398156BE
ab € 2,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.