Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buchstütze 110x100x130mm RC-Kunststoff nachtblau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Buchstütze 110x100x130mm RC-Kunststoff nachtblau
Buchstütze 110x100x130mm RC-Kunststoff nachtblau
Artikel-Nr.:
     467-#M+M_68418156BE
Hersteller:
     M & M International
Herst.-Nr.:
     68418156BE
EAN/GTIN:
     4009793837875
Suchbegriffe:
Buchstützen
Bücherstützen
Ordnerstütze
Registraturstütze
  • Buchstütze
  • Serie La Prima,110x100x130mm
  • Recycling-Kunststoff
  • Blauer Engel
Weitere Informationen:
Breite:
110 mm
Farbe:
dunkelblau
Farbname:
nachtblau
Höhe:
100 mm
Marke:
Metzger&Mendle
Material:
Kunststoff
Motiv:
La Prima
Tiefe:
130 mm
Umweltzeichen:
Blauer Engel
Zertifikat:
Blauer Engel
Weitere Suchbegriffe: buchstützen acryl, buchstützen, m&m buchstütze, Buchhalter, Buchstütze, La, Natura, Prima, Stütze
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,59*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,17*
€ 1,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,02*
€ 1,21
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,00*
€ 1,19
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,83*
€ 0,99
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,79*
€ 0,94
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,77*
€ 0,92
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,59*
€ 0,70
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
M & M International
68379156BE
ab € 6,69*
Zubehör
M & M International
68340156BE
ab € 2,17*
Zubehör
M & M International
68508256BE
ab € 1,70*
Zubehör
M & M International
30050956BE
ab € 19,47*
Zubehör
M & M International
68398156BE
ab € 2,94*
Zubehör
M & M International
69027356BE
ab € 2,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.