Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Papiere / Hefte
>
Büropapier
>
Kopierpapier
>
Inkjetpapier
>
Artikel
Multifunktionspapier Data copy, 90 g/m², DIN A4, Pack: 500 Blatt
Menge:
Packung
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
52NSZ-12991-00
Hersteller:
Soldan
Herst.-Nr.:
521834
EAN/GTIN:
3597320176456
Suchbegriffe:
Ink-Jet-Druckerpapier
Ink-Jet-Papier
Inkjetdruckerpapier
Inkjetdruckpapier
Data Copy ist ein Allround-Büropapier, das sich für den täglichen Gebrauch eignet. Es ist FSC-zertifiziert, EU Ecolabel, elementarchlorfrei gebleicht (ECF) und holzfrei. Das Papier ist hochweiß, alterungsbeständig (DIN ISO 9706) und feuchtigkeitsabweisend. Dank seiner Klimaschutzverpackung ist es auch für den Umweltschutz geeignet. Data Copy ist ein vielseitig einsetzbares Papier, das sich ideal für vollfarbige Dokumente und Kopien eignet. Es ist mit allen gängigen Kopier- und Drucksystemen kompatibel und liefert exzellente Ergebnisse auf allen Laser- und InkJet-Geräten. Mit Data Copy erhalten Sie ein hochwertiges, multifunktionales Papier, das sich für den täglichen Gebrauch eignet. Data Copy ist in Packungen mit 500 Blatt DIN A4 und einem Gewicht von 90 g/m² erhältlich.
... >
Papier, Folie, Versandverpackung (Büro)
>
PC-Drucker-, Kopier-Papier
>
Multifunktions-Papier
Weitere Suchbegriffe:
Inkjetpapier
,
Allroundpapier
,
Druckerpapier
,
Druckpapier
,
Fotokopierpapier
,
Kopier-Papier
,
Kopierpapier
,
Mehrzweckpapier
,
Multifunktionspapier
,
Multiprintpapier
,
Officepapier
,
Universalpapier
,
druckerpapier a4 90g
,
druckerpapier
,
druckerpapier a4
,
Ink-Jet-Druckerpapier; Ink-Jet-Papier; Inkjetdruckerpapier; Inkjetdruckpapier; Inkjetpapier; Allroundpapier; Druckerpapier; Druckpapier; Fotokopierpapier; Kopier-Papier; Kopierpapier; Mehrzweckpapier; Multifunktionspapier; Multiprintpapier; Officepapier; Universalpapier; Farblaser-Papier; Farblaserpapier; Laser-Papier; Laserdruckerpapier; Laserdruckpapier; Laserpapier
Angebote
(3)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 881
3 Tage
480
20
€ 8,95*
ab € 4,10*
€ 6,55*
Lager 52NSZ
3 Tage
146
1
€ 4,95*
ab € 7,25*
€ 11,08*
Lager 1955
9 Tage
65
1
€ 5,99*
ab € 7,30*
€ 11,58*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 52NSZ
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 11,08*
€ 13,19
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 10,04*
€ 11,95
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 9,73*
€ 11,58
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 9,55*
€ 11,36
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 9,05*
€ 10,77
pro Packung
ab 5000 Packungen
€ 7,25*
€ 8,63
pro Packung
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,0145* pro Stück)
Lagerstand:
Lager 52NSZ
Versand:
Lager 52NSZ
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 52NSZ
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
pauschal € 4,95*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
DataCopy 521836 Druckerpapier A5 (148x210 mm) 500 Blätter Weiß
Data Copy
521836
€ 3,50*
Ähnlich
Data copy 521830 Kopierpapier Everyday Printing DIN A4 80 g/qm 2.500 Blatt Maxi-
Data Copy
521830
€ 0,9436*
Ähnlich
Multifunktionspapier Data copy, 80 g/m², DIN A3, Pack: 500 Blatt
Soldan
521840
€ 12,25*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.