Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

04300102269 Harting Han 10B Sockelgehäuse hoch, 1xM25 seitlicher Kabelabgang, mit 1 Längsbügel


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     52L5J-223966
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     04300102269
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Sockelgehäuse
sockelgehäuse harting
sockelgehäuse
Harting Han 10B Sockelgehäuse | Produktgruppe: Han Standard B Familie | Serie: mit 1 Längsbügel
Weitere Informationen:
Zulassungen:
RoHS
Temperaturbereich min.:
-40°C
Kabelabgang Anzahl:
1
Temperaturbereich max.:
125°C
Schutzart:
IP65
Farbe:
staubgrau RAL 7037
Breite:
57,0mm
Schutzart NEMA:
4/4X/12
Werkstoff Gehäuse:
Aluminium Druckguss (Al)
Verriegelungsart:
Bügelverriegelung
Bauform:
hoch
Verriegelungssystem Bügelform:
Längsbügel
Werkstoff Verriegelungsbügel:
Metall
Serie:
mit 1 Längsbügel
Kabelabgang:
seitlicher Kabelabgang
Bauart:
Sockelgehäuse
Baugröße:
Han 10B
Typ:
10B-Sockelgehäuse
Kabelabgang Gewinde:
M25
Kategorie:
Rechtecksteckverbinder
Bereich:
Rechtecksteckverbinder Gehäuse
Kategorie-Typ:
Gehäuse
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 60,73*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 111,15*
€ 132,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 109,91*
€ 130,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 107,48*
€ 127,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 100,73*
€ 119,87
pro Stück
ab 25 Stück
€ 90,65*
€ 107,87
pro Stück
ab 50 Stück
€ 80,56*
€ 95,87
pro Stück
ab 100 Stück
€ 70,51*
€ 83,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,73*
€ 72,27
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Harting
04300100271
ab € 55,22*
Ähnlich
Harting
04300100275
ab € 55,78*
Ähnlich
Harting
04300100279
ab € 39,12*
Ähnlich
Harting
04300100280
ab € 38,57*
Ähnlich
Harting
04300100281
ab € 57,72*
Ähnlich
Harting
04300100282
ab € 38,33*
Ähnlich
Harting
04300100283
ab € 43,01*
Ähnlich
Harting
04300100284
ab € 61,03*
Ähnlich
Harting
04300100290
ab € 38,14*
Ähnlich
Harting
04300100291
ab € 34,65*
Ähnlich
Harting
04300100292
ab € 40,01*
Ähnlich
Harting
04300100294
ab € 39,83*
Ähnlich
Harting
04300100295
ab € 43,74*
Ähnlich
Harting
04300100296
ab € 38,25*
Ähnlich
Harting
04300100297
ab € 36,75*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.