Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

04300100282 Harting Han 10B Sockelgehäuse hoch, 1xM25 seitlicher Kabelabgang, mit 1 Längsbügel


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     52L5J-223826
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     04300100282
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Sockelgehäuse
sockelgehäuse harting
sockelgehäuse
Harting Han 10B Sockelgehäuse | Produktgruppe: Han Standard B Familie | Serie: mit 1 Längsbügel
Weitere Informationen:
Zulassungen:
RoHS
Temperaturbereich min.:
-40°C
Kabelabgang Anzahl:
1
Temperaturbereich max.:
125°C
Schutzart:
IP65
Farbe:
staubgrau RAL 7037
Breite:
57,0mm
Schutzart NEMA:
4/4X/12
Werkstoff Gehäuse:
Aluminium Druckguss (Al)
Verriegelungsart:
Bügelverriegelung
Bauform:
hoch
Verriegelungssystem Bügelform:
Längsbügel
Werkstoff Verriegelungsbügel:
Metall
Serie:
mit 1 Längsbügel
Kabelabgang:
seitlicher Kabelabgang
Bauart:
Sockelgehäuse
Baugröße:
Han 10B
Typ:
10B-Sockelgehäuse
Kabelabgang Gewinde:
M25
Kategorie:
Rechtecksteckverbinder
Bereich:
Rechtecksteckverbinder Gehäuse
Kategorie-Typ:
Gehäuse
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 38,64*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 83,35*
€ 99,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 83,01*
€ 98,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 78,47*
€ 93,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,55*
€ 86,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 70,95*
€ 84,43
pro Stück
ab 25 Stück
€ 63,87*
€ 76,01
pro Stück
ab 50 Stück
€ 56,77*
€ 67,56
pro Stück
ab 100 Stück
€ 49,67*
€ 59,11
pro Stück
ab 200 Stück
€ 42,57*
€ 50,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,64*
€ 45,98
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Harting
04300100271
ab € 55,21*
Ähnlich
Harting
04300100275
ab € 55,83*
Ähnlich
Harting
04300100279
ab € 39,23*
Ähnlich
Harting
04300100280
ab € 38,78*
Ähnlich
Harting
04300100281
ab € 57,34*
Ähnlich
Harting
04300100283
ab € 43,05*
Ähnlich
Harting
04300100284
ab € 60,99*
Ähnlich
Harting
04300100290
ab € 38,19*
Ähnlich
Harting
04300100291
ab € 34,63*
Ähnlich
Harting
04300100292
ab € 39,95*
Ähnlich
Harting
04300100294
ab € 39,65*
Ähnlich
Harting
04300100295
ab € 43,76*
Ähnlich
Harting
04300100296
ab € 38,31*
Ähnlich
Harting
04300100297
ab € 36,73*
Ähnlich
Harting
04300100298
ab € 40,71*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.