Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

04300100284 Harting Han 10B Sockelgehäuse hoch, 1xM40 seitlicher Kabelabgang, mit 1 Längsbügel


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     52L5J-223830
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     04300100284
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Sockelgehäuse
sockelgehäuse harting
sockelgehäuse
Harting Han 10B Sockelgehäuse | Produktgruppe: Han Standard B Familie | Serie: mit 1 Längsbügel
Weitere Informationen:
Zulassungen:
RoHS
Temperaturbereich min.:
-40°C
Kabelabgang Anzahl:
1
Temperaturbereich max.:
125°C
Schutzart:
IP65
Farbe:
staubgrau RAL 7037
Breite:
57,0mm
Schutzart NEMA:
4/4X/12
Werkstoff Gehäuse:
Aluminium Druckguss (Al)
Verriegelungsart:
Bügelverriegelung
Bauform:
hoch
Verriegelungssystem Bügelform:
Längsbügel
Werkstoff Verriegelungsbügel:
Metall
Serie:
mit 1 Längsbügel
Kabelabgang:
seitlicher Kabelabgang
Bauart:
Sockelgehäuse
Baugröße:
Han 10B
Typ:
10B-Sockelgehäuse
Kabelabgang Gewinde:
M25
Kategorie:
Rechtecksteckverbinder
Bereich:
Rechtecksteckverbinder Gehäuse
Kategorie-Typ:
Gehäuse
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 60,96*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 130,03*
€ 154,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 126,41*
€ 150,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 119,05*
€ 141,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 112,04*
€ 133,33
pro Stück
ab 25 Stück
€ 100,82*
€ 119,98
pro Stück
ab 50 Stück
€ 89,65*
€ 106,68
pro Stück
ab 100 Stück
€ 78,43*
€ 93,33
pro Stück
ab 200 Stück
€ 67,22*
€ 79,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,96*
€ 72,54
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Harting
04300100271
ab € 55,10*
Ähnlich
Harting
04300100275
ab € 55,86*
Ähnlich
Harting
04300100279
ab € 39,04*
Ähnlich
Harting
04300100280
ab € 38,55*
Ähnlich
Harting
04300100281
ab € 57,67*
Ähnlich
Harting
04300100282
ab € 38,44*
Ähnlich
Harting
04300100283
ab € 42,90*
Ähnlich
Harting
04300100290
ab € 38,19*
Ähnlich
Harting
04300100291
ab € 34,58*
Ähnlich
Harting
04300100292
ab € 39,67*
Ähnlich
Harting
04300100294
ab € 39,80*
Ähnlich
Harting
04300100295
ab € 43,74*
Ähnlich
Harting
04300100296
ab € 38,01*
Ähnlich
Harting
04300100297
ab € 36,63*
Ähnlich
Harting
04300100298
ab € 40,65*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.