Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4512442S LAPP-Kabel X05V-K 1X0,75mm² WHBU (weiß/blau) Einzelader PVC weiß/blau AD 2,7mm VPE 250,0 Meter


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Lapp X05V-K Signalkabel 250 m Orange
Lapp X05V-K Signalkabel 250 m Orange
Artikel-Nr.:
     52L5J-223905
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     4512442S
EAN/GTIN:
     4044773383430
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Litze
Litzen
LAPP-Kabel X05V-K Einzelader PVC Zweifarbwendel | Produktgruppe: H05V-K | Serie: X05V-K
Weitere Informationen:
Zulassungen:
RoHS
Eigenschaften Brandverhalten:
flammwidrig, flammwidrig nach IEC 60332-1-2, selbstverlöschend
Einsatz in Energieführungsketten:
Nein
Temperaturbereich fest min.:
-40°C
Temperaturbereich bewegt max.:
70°C
Temperaturbereich fest max.:
70°C
Nennspannung Uo/U:
300V/500V
Schutzleiter ja/nein:
X
Aderanzahl:
1
Temperaturbereich bewegt min.:
5°C
Typ:
Schaltschrank Einzelader
Werkstoff Aderisolation:
Polyvinylchlorid (PVC)
Farbe Adern:
dunkelblau/weiß
Bauart:
Einzelader PVC dunkelblau/weiß
Kategorie:
Kabel & Leitungen
Bereich:
Einzeladern
Serie:
X05V-K
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
250
pro Meter
€ 7,90*
ab € 0,20721*
€ 0,27721*
250
pro Meter
€ 5,46*
ab € 0,21956*
€ 0,29956*
250
pro Meter
Frei Haus
ab € 0,33*
€ 0,44*
3 Tage
604
250
pro Meter
€ 5,80*
ab € 0,34*
€ 0,45*
Lager 52L5J
nicht lagernd
250
pro Meter
€ 6,95*
ab € 0,29692*
€ 0,58788*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 52L5J
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 250 Meter
€ 0,58788*
€ 0,69958
pro Meter
ab 500 Meter
€ 0,51788*
€ 0,61628
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 0,50788*
€ 0,60438
pro Meter
ab 2500 Meter
€ 0,46012*
€ 0,54754
pro Meter
ab 6250 Meter
€ 0,4224*
€ 0,50266
pro Meter
ab 12500 Meter
€ 0,37464*
€ 0,44582
pro Meter
ab 25000 Meter
€ 0,33692*
€ 0,40093
pro Meter
ab 2500000 Meter
€ 0,29692*
€ 0,35333
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 250 Meter
Mindestbestellmenge: 250 Meter ( entspricht € 146,97* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 52L5J
Versand: Lager 52L5J
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 52L5J
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 50,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cimco
120108
ab € 18,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.