Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp Kabel&Leitung X05V-K 1x0,75 WHBU 4512442S S250


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-77492
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     4512442S/250
EAN/GTIN:
     4044774701158
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Litze
Litzen
Lapp Kabel&Leitung X05V-K 1x0,75 WHBU 4512442S S250 Leiter-Nennquerschnitt 0,75mm², Leiter-Klasse Kl.5 = feindrähtig, Ader-Farbe sonstige, Außendurchmesser ca.

2,4mm, Zul.

Kabelaußentemperatur, in Bewegung -30 ...

70°C, Nennspannung U0 300V, Nennspannung U 500V,

Weitere Informationen:
Leiter-Nennquerschnitt:
0.75 mm²
Leiter-Klasse:
Kl.5 = feindrähtig
Schirm:
Nein
Ader-Farbe:
sonstige
Außendurchmesser ca.:
2.4 mm
Zul. Kabelaußentemperatur, in Bewegung:
-30 °C | 70 °C
Nennspannung U0:
300 V
Nennspannung U:
500 V
Gefahrstoff:
k.A.
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
250
pro Meter
€ 7,90*
ab € 0,20721*
€ 0,27721*
250
pro Meter
€ 5,46*
ab € 0,21956*
€ 0,29956*
Lager 5382
618
250
pro Meter
€ 5,80*
ab € 0,34*
€ 0,46*
250
pro Meter
Frei Haus
ab € 0,40456*
€ 0,5568*
3 Tage
nicht lagernd
250
pro Meter
€ 6,95*
ab € 0,29692*
€ 0,59788*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 250 Meter
€ 0,46*
€ 0,55
pro Meter
ab 500 Meter
€ 0,41*
€ 0,49
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 0,39*
€ 0,46
pro Meter
ab 2500000 Meter
€ 0,34*
€ 0,40
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 250 Meter
Mindestbestellmenge: 250 Meter ( entspricht € 115,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cimco
120108
ab € 18,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.