Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4522391S LAPP-Kabel X07V-K 1X1,5mm² OGWH (orange/weiß) Einzelader PVC orange/weiß AD 3,4mm VPE 150,0 Meter


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     52L5J-223874
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     4522391S
EAN/GTIN:
     4044773412260
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Litze
Litzen
LAPP-Kabel X07V-K Einzelader PVC Zweifarbwendel | Produktgruppe: H07V-K | Serie: X07V-K
Weitere Informationen:
Zulassungen:
RoHS
Eigenschaften Brandverhalten:
flammwidrig, flammwidrig nach IEC 60332-1-2, selbstverlöschend
Einsatz in Energieführungsketten:
Nein
Temperaturbereich fest min.:
-40°C
Temperaturbereich bewegt max.:
70°C
Temperaturbereich fest max.:
70°C
Schutzleiter ja/nein:
X
Nennspannung Uo/U:
450V/750V
Aderanzahl:
1
Temperaturbereich bewegt min.:
5°C
Typ:
Schaltschrank Einzelader
Werkstoff Aderisolation:
Polyvinylchlorid (PVC)
Farbe Adern:
dunkelblau/weiß
Bauart:
Einzelader PVC dunkelblau/weiß
Serie:
X07V-K
Kategorie:
Kabel & Leitungen
Bereich:
Einzeladern
Weitere Suchbegriffe: litze orange, litze, lappkabel litze
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
150
€ 7,90*
ab € 0,35688*
€ 0,48688*
150
€ 5,46*
ab € 0,38214*
€ 0,51214*
22 Tage
nicht lagernd
150
€ 5,80*
ab € 0,46*
€ 0,62*
150
Frei Haus
ab € 0,6776*
€ 0,908*
Lager 52L5J
nicht lagernd
150
€ 6,95*
ab € 0,51174*
€ 1,00547*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 52L5J
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 150 Meter
€ 1,00547*
€ 1,19651
pro Meter
ab 250 Meter
€ 0,94547*
€ 1,12511
pro Meter
ab 500,001 Meter
€ 0,90547*
€ 1,07751
pro Meter
ab 1500 Meter
€ 0,83207*
€ 0,99016
pro Meter
ab 3750 Meter
€ 0,7586*
€ 0,90273
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 0,68514*
€ 0,81532
pro Meter
ab 15000 Meter
€ 0,60174*
€ 0,71607
pro Meter
ab 75000 Meter
€ 0,51174*
€ 0,60897
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 150 Meter
Mindestbestellmenge: 150 Meter ( entspricht € 150,8205* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 52L5J
Versand: Lager 52L5J
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 52L5J
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 50,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cimco
120108
ab € 18,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.