Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LAPP X07V-K 1X1,5 OGWH Steuerleitung X07V-K 1X1,5 OGWH


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0209157
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     4522391S/150
EAN/GTIN:
     4044774705163
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Litze
Litzen
Verlegung in Rohren auf, in und unter Putz sowie in geschlossenen Installationskanalen. Fur die direkte Verlegung auf Pritschen, Rinnen und Wannen nur als Potentialausgleichsleitung. Feindrahtiger Kupferleiter aus blanken Kupferdrahten nach Litzenleiterklasse 5 lt. IEC 60228/ VDE 0295. Aderisolation auf PVC-Basis. Mit Farbwendel gekennzeichnet. In Anlehnung an EN 50525-2-31. Flammwidrig nach IEC 60332-1-2. Spule: d1=18mm, d2=200mm, b=85mm.
Weitere Suchbegriffe: litze orange, litze, lappkabel litze
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4147
nicht lagernd
150
€ 7,90*
ab € 0,35688*
€ 0,47688*
150
€ 5,46*
ab € 0,38214*
€ 0,51214*
22 Tage
nicht lagernd
150
€ 5,80*
ab € 0,46*
€ 0,61*
150
Frei Haus
ab € 0,6776*
€ 0,898*
3 Tage
nicht lagernd
150
€ 6,95*
ab € 0,52174*
€ 0,98547*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 150 Meter
€ 0,47688*
€ 0,56749
pro Meter
ab 250 Meter
€ 0,45688*
€ 0,54369
pro Meter
ab 500 Meter
€ 0,43688*
€ 0,51989
pro Meter
ab 75000 Meter
€ 0,35688*
€ 0,42469
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 150 Meter
Mindestbestellmenge: 150 Meter ( entspricht € 71,532* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cimco
120108
ab € 18,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.