Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

09330242678 Harting Han 24ES Press-SMC-SE-KZFA-PE Press Stifteinsatz (M) Käfigzugfederanschluss Press / PE Press, 24-polig+PE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
09330242678 Harting Han 24ES Press-SMC-SE-KZFA-PE Press Stifteinsatz (M) Käfigzugfederanschluss Press / PE Press, 24-polig+PE
09330242678 Harting Han 24ES Press-SMC-SE-KZFA-PE Press Stifteinsatz (M) Käfigzugfederanschluss Press / PE Press, 24-polig+PE
Artikel-Nr.:
     52L5J-222499
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09330242678
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
HDC-Steckverbinder
Kontakteinsätze
SMC Steckverbinder
hdc-steckverbinder harting
Harting Han 24E | Produktgruppe: Han E / ES / ES Press / ESS / EE / EEE bis 16 A | Serie: Han 24E
Weitere Informationen:
Querschnitt mm² max.:
2,5mm²
Zulassungen:
RoHS, UL, CSA, Schifffahrt
Temperaturbereich min.:
-40°C
Querschnitt AWG min.:
AWG26
Werkstoff Kontakt:
Kupferlegierung
Temperaturbereich max.:
125°C
Bauart:
Stifteinsatz (M)
Farbe:
kieselgrau RAL 7032
Anschlusstechnik:
Schraubanschluss
Steckzyklen:
>=500
Querschnitt mm² min.:
0,75mm²
Querschnitt AWG max.:
AWG14
Werkstoff Kontaktoberfläche:
hartversilbert
Bemessungsstrom:
16A
passend für:
24B Gehäuse
Breite:
34,0mm
Bemessungsspannung:
500V
Polzahl gesamt ohne PE:
24
Serie:
Han 24E
Typ:
24E Schraubanschluss
Bemessungsstrom (A):
16A
Bemessungsspannung (V):
500V
Kategorie:
Rechtecksteckverbinder
Bereich:
Rechtecksteckverbinder Einsätze
Kategorie-Typ:
Han E-Einsatz
Weitere Suchbegriffe: smc steckverbinder
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 14,29573*
€ 20,16573*
€ 6,90*
ab € 16,47*
€ 23,10*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 16,7433*
€ 23,5433*
€ 5,90*
ab € 19,81*
€ 37,13*
Lager 52L5J
nicht lagernd
€ 6,95*
ab € 21,72*
€ 48,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 52L5J
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,43*
€ 57,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,75*
€ 56,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,91*
€ 53,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,83*
€ 50,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,84*
€ 48,60
pro Stück
ab 25 Stück
€ 36,77*
€ 43,76
pro Stück
ab 50 Stück
€ 32,68*
€ 38,89
pro Stück
ab 100 Stück
€ 28,59*
€ 34,02
pro Stück
ab 200 Stück
€ 24,51*
€ 29,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,72*
€ 25,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 52L5J
Versand: Lager 52L5J
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 52L5J
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 50,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Harting
09 33 024 2601
ab € 10,03*
Ähnlich
Harting
09 33 024 2602
ab € 6,21*
Ähnlich
Harting
09 33 024 2616
ab € 12,48*
Ähnlich
Harting
09330242672
ab € 55,31*
Ähnlich
Harting
09330242648
ab € 12,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.