Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stift-Kontakteinsatz, 24B, 24-polig, Käfigzugfederanschluss, mit PE-Kontakt, 093


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stift-Kontakteinsatz, 24B, 24-polig, Käfigzugfederanschluss, mit PE-Kontakt, 093
Stift-Kontakteinsatz, 24B, 24-polig, Käfigzugfederanschluss, mit PE-Kontakt, 093
Artikel-Nr.:
     4502-45F0663
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09330242678
EAN/GTIN:
     5713140186316
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
HDC-Steckverbinder
Kontakteinsätze
SMC Steckverbinder
hdc-steckverbinder harting
Stifteinsatz, 09330242678, Harting Stifteinsatz, Käfigzugfederanschluss, Polycarbonat (PC), kieselgrau, 0,14 - 2,5 mm².
Weitere Informationen:
Ausführung:
Stifteinsatz
Gehäusegröße:
24B
Kontaktanschluss:
Käfigzugfederanschluss
Polzahl:
24-polig
PE-Kontakt:
Ja
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.171 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: smc steckverbinder, Steckverbinder, Steckverbindung, Industriesteckverbinder, Rechtecksteckverbinder, Schwere Steckverbindung, Kontakteinsatz, Stifteinsatz
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 14,36573*
€ 20,25573*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 16,80*
€ 23,61*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 16,8033*
€ 23,6433*
€ 5,90*
ab € 19,76*
€ 37,18*
4 Tage
nicht lagernd
€ 6,95*
ab € 21,69*
€ 48,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,61*
€ 28,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,36*
€ 27,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,96*
€ 26,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,87*
€ 24,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,03*
€ 23,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,80*
€ 19,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Harting
09 33 024 2601
ab € 10,07*
Ähnlich
Harting
09 33 024 2602
ab € 6,25*
Ähnlich
Harting
09 33 024 2616
ab € 12,47*
Ähnlich
Harting
09330242672
ab € 55,3918*
Ähnlich
Harting
09330242648
ab € 12,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.