Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

222320 WISKA Verschraubung mit Gegenmutter PG16x1,41 inkl. O-Ring Messing (CuZn) vernickelt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
222320 WISKA Verschraubung mit Gegenmutter PG16x1,41 inkl. O-Ring Messing (CuZn) vernickelt
222320 WISKA Verschraubung mit Gegenmutter PG16x1,41 inkl. O-Ring Messing (CuZn) vernickelt
Artikel-Nr.:
     52L5J-222320
Hersteller:
     Wiska
Herst.-Nr.:
     59911900K
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gegenmutter
Kontermutter
gegenmutter pg16 messing
gegenmutter messing
WISKA Verschraubung | Produktgruppe: Kabelverschraubungen Metall | Serie: Verschraubung
Weitere Informationen:
Zulassungen:
RoHS
Temperaturbereich min.:
-40°C
Farbe:
silber
Temperaturbereich max.:
100°C
Eigenschaften Brandverhalten:
halogenfrei
Eigenschaften Umgebung:
witterungsbeständig, UV-beständig, ozonbeständig, für kaltes und warmes Wasser
Eigenschaften chemisch:
chemisch beständig
Klemmbereich min.:
9,0mm
Klemmbereich max.:
17,0mm
Bauart:
Messing (CuZn) vernickelt
Gewinde:
PG16
Serie:
Verschraubung
Schutzart:
IP68
Typ:
Verschraubung
Kategorie:
Kabelverschraubungen
Bereich:
Kabelverschraubungen PG
Werkstoff Verschr. Gehäusekörper:
Messing (CuZn) vernickelt
Kategorie-Typ:
Verschraubung PG
Bauform:
inkl. O-Ring
Weitere Suchbegriffe: gegenmutter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,09*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,47*
€ 21,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,25*
€ 21,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,02*
€ 20,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,47*
€ 19,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,84*
€ 18,85
pro Stück
ab 25 Stück
€ 14,98*
€ 17,83
pro Stück
ab 50 Stück
€ 14,12*
€ 16,80
pro Stück
ab 100 Stück
€ 13,27*
€ 15,79
pro Stück
ab 250 Stück
€ 12,42*
€ 14,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,09*
€ 12,01
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wiska
59911873K
ab € 5,74*
Ähnlich
Wiska
59911874K
ab € 6,88*
Ähnlich
Wiska
59911880K
ab € 6,44*
Ähnlich
Wiska
59911886K
ab € 7,58*
Ähnlich
Wiska
59911887K
ab € 8,99*
Ähnlich
Wiska
59911893K
ab € 10,03*
Ähnlich
Wiska
59911894K
ab € 7,73*
Ähnlich
Wiska
59911901K
ab € 11,79*
Ähnlich
Wiska
59911907K
ab € 18,75*
Ähnlich
Wiska
59911908K
ab € 16,11*
Ähnlich
Wiska
59911914K
ab € 28,34*
Ähnlich
Wiska
59911920K
ab € 39,56*
Ähnlich
Wiska
59911925K
ab € 54,67*
Ähnlich
Wiska
59911930K
ab € 93,02*
Ähnlich
Wiska
10100683
ab € 3,58*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.