Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

222319 WISKA Verschraubung mit Gegenmutter PG13,5x1,41 inkl. O-Ring Messing (CuZn) vernickelt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
222319 WISKA Verschraubung mit Gegenmutter PG13,5x1,41 inkl. O-Ring Messing (CuZn) vernickelt
222319 WISKA Verschraubung mit Gegenmutter PG13,5x1,41 inkl. O-Ring Messing (CuZn) vernickelt
Artikel-Nr.:
     52L5J-222319
Hersteller:
     Wiska
Herst.-Nr.:
     59911894K
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gegenmutter
Kontermutter
messing gegenmuttern pg13,5
gegenmutter messing
WISKA Verschraubung | Produktgruppe: Kabelverschraubungen Metall | Serie: Verschraubung
Weitere Informationen:
Zulassungen:
RoHS
Temperaturbereich min.:
-40°C
Farbe:
silber
Temperaturbereich max.:
100°C
Eigenschaften Brandverhalten:
halogenfrei
Eigenschaften Umgebung:
witterungsbeständig, UV-beständig, ozonbeständig, für kaltes und warmes Wasser
Eigenschaften chemisch:
chemisch beständig
Klemmbereich min.:
9,0mm
Klemmbereich max.:
17,0mm
Bauart:
Messing (CuZn) vernickelt
Gewinde:
PG16
Serie:
Verschraubung
Schutzart:
IP68
Typ:
Verschraubung
Kategorie:
Kabelverschraubungen
Bereich:
Kabelverschraubungen PG
Werkstoff Verschr. Gehäusekörper:
Messing (CuZn) vernickelt
Kategorie-Typ:
Verschraubung PG
Bauform:
inkl. O-Ring
Weitere Suchbegriffe: gegenmutter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,67*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,21*
€ 16,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,06*
€ 16,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,40*
€ 15,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,74*
€ 15,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,28*
€ 14,61
pro Stück
ab 25 Stück
€ 11,61*
€ 13,82
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,95*
€ 13,03
pro Stück
ab 100 Stück
€ 10,29*
€ 12,25
pro Stück
ab 250 Stück
€ 9,63*
€ 11,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,67*
€ 9,13
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wiska
59911873K
ab € 5,76*
Ähnlich
Wiska
59911874K
ab € 6,92*
Ähnlich
Wiska
59911880K
ab € 6,51*
Ähnlich
Wiska
59911886K
ab € 7,60*
Ähnlich
Wiska
59911887K
ab € 9,02*
Ähnlich
Wiska
59911893K
ab € 10,04*
Ähnlich
Wiska
59911900K
ab € 10,15*
Ähnlich
Wiska
59911901K
ab € 11,80*
Ähnlich
Wiska
59911907K
ab € 18,72*
Ähnlich
Wiska
59911908K
ab € 16,12*
Ähnlich
Wiska
59911914K
ab € 28,55*
Ähnlich
Wiska
59911920K
ab € 39,73*
Ähnlich
Wiska
59911925K
ab € 54,56*
Ähnlich
Wiska
59911930K
ab € 93,05*
Ähnlich
Wiska
10100683
ab € 3,57*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.