Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

222306 LAPP Verschraubung mit Gegenmutter PG7x1,27 lang Messing (CuZn) vernickelt


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     52L5J-222306
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     59911875K
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gegenmutter
Kontermutter
gegenmutter pg 7 messing
gegenmutter messing
LAPP-SKINTOP Verschraubung | Produktgruppe: Kabelverschraubungen Metall | Serie: Verschraubung
Weitere Informationen:
Klemmbereich min.:
8,0mm
Zulassungen:
RoHS
Farbe:
silber
Temperaturbereich fest min.:
-40°C
Temperaturbereich bewegt min.:
-25°C
Klemmbereich max.:
14,0mm
Bauform:
lang
Bauart:
Messing (CuZn) vernickelt
Gewinde:
PG16
Serie:
Verschraubung
Schutzart:
IP68
Temperaturbereich fest max.:
100°C
Typ:
Verschraubung
Außendurchmesser:
26,7mm
Temperaturbereich bewegt max.:
100°C
Kategorie:
Kabelverschraubungen
Bereich:
Kabelverschraubungen PG
Werkstoff Verschr. Gehäusekörper:
Messing (CuZn) vernickelt
Kategorie-Typ:
Verschraubung PG
Weitere Suchbegriffe: gegenmutter pg 7
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,56*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,63*
€ 18,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,44*
€ 18,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,49*
€ 17,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,97*
€ 16,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,49*
€ 16,05
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,77*
€ 15,20
pro Stück
ab 100 Stück
€ 12,03*
€ 14,32
pro Stück
ab 200 Stück
€ 11,31*
€ 13,46
pro Stück
ab 400 Stück
€ 10,57*
€ 12,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,56*
€ 10,19
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Lapp Kabel
52115750
ab € 3,18186*
Ähnlich
Lapp Kabel
59911881K
ab € 8,77*
Ähnlich
Lapp Kabel
59911888K
ab € 9,65*
Ähnlich
Lapp Kabel
59911895K
ab € 10,73*
Ähnlich
Lapp Kabel
59911902K
ab € 11,29*
Ähnlich
Lapp Kabel
59911909K
ab € 15,00*
Ähnlich
Lapp Kabel
59911915K
ab € 25,78*
Ähnlich
Lapp Kabel
52115720
ab € 2,08644*
Ähnlich
Lapp Kabel
52115730
ab € 2,31643*
Ähnlich
Lapp Kabel
52115740
ab € 2,41789*
Ähnlich
Lapp Kabel
52115760
ab € 5,58366*
Ähnlich
Lapp Kabel
52115700
ab € 1,82655*
Ähnlich
Lapp Kabel
52115710
ab € 1,86933*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.