Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp SKINTOP 52115750 Kabelschiene Metallisch Messing, Polyamid 25 Stück(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lapp SKINTOP 52115750 Kabelschiene Metallisch Messing, Polyamid 25 Stück(e)
Lapp SKINTOP 52115750 Kabelschiene Metallisch Messing, Polyamid 25 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE6-37106583
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     52115750
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
lapp kabel kabelverschraubung pg21
kabelverschraubung pg21
kabelverschraubung lapp kabel
Bei der SKINTOP MS-XL / MSR-XL handelt es sich um eine Kabel- und Leitungseinführung aus Messing mit langem Anschlussgewinde. Sie eignet sich besonders für den Einsatz im Maschinen-und Apparatebau, in der Mess- und Regeltechnik, der Chemie, dem Anlagenbau und bei medizinisch-technischen Geräten.
Sie erfüllt die hohen Ansprüche an besondere Stabilität und Funktionssicherheit.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Metallisch
Material
Messing, Polyamid
Verbindender thread type
PG21
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP68
Betriebstemperatur
-40 - 100 °C
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
45 mm
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,19186*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,97*
€ 13,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,18*
€ 10,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,85*
€ 10,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,45*
€ 10,06
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,11186*
€ 4,89311
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,86186*
€ 4,59561
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,19186*
€ 3,79831
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Lapp Kabel
59911875K
ab € 8,56*
Ähnlich
Lapp Kabel
59911881K
ab € 8,76*
Ähnlich
Lapp Kabel
59911888K
ab € 9,63*
Ähnlich
Lapp Kabel
59911895K
ab € 10,65*
Ähnlich
Lapp Kabel
59911902K
ab € 11,26*
Ähnlich
Lapp Kabel
59911909K
ab € 14,97*
Ähnlich
Lapp Kabel
59911915K
ab € 25,90*
Ähnlich
Lapp Kabel
52115720
ab € 2,08644*
Ähnlich
Lapp Kabel
52115730
ab € 2,32643*
Ähnlich
Lapp Kabel
52115740
ab € 2,42789*
Ähnlich
Lapp Kabel
52115760
ab € 5,57366*
Ähnlich
Lapp Kabel
52115700
ab € 1,82655*
Ähnlich
Lapp Kabel
52115710
ab € 1,86933*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.