Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

33480606830020 Harting ix Industrial Typ-A, Ethernet Verkabelung Cat. 6A mit 1/1 Verdrahtung 10 / 10-polig gerade, 4x2xAWG28/7


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     52L5J-221258
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     33480606830020
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Industrial Ethernet Kabel
Cat6
Kat6
Patch-Kabel
Harting ix Industrial Typ-A, Ethernet Verkabelung Cat. 6A | Produktgruppe: ix Industrial Verbindungsleitungen | Serie: mit 1/1 Verdrahtung
Weitere Informationen:
Temperaturbereich min.:
-40°C
Aderanzahl:
8
Kategorie (Cat.):
Cat. 6A
Werkstoff Mantel:
Polyvinylchlorid (PVC)
Schutzart:
IP20
Farbe Außenmantel:
gelb
Temperaturbereich max.:
80°C
Bauform:
gerade
Serie:
mit 1/1 Verdrahtung
Übertragungsrate:
10/100 Mbit/s 1/10 Gbit/s
Typ:
ix Industrial Typ-A, Ethernet Verkabelung Cat. 6A
Polzahl:
10 / 10
Steckzyklen:
>=5000
Leiterquerschnitt AWG:
AWG28
Bauform Steckseite 1:
ix Industrial Typ A
Bauform Steckseite 2:
ix Industrial Typ A
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 24,58*
€ 33,50*
€ 8,95*
ab € 29,86*
€ 41,76*
46 Tage
nicht lagernd
€ 14,99*
ab € 52,37*
€ 76,14*
Lager 52L5J
nicht lagernd
€ 6,95*
ab € 36,83*
€ 80,39*
Preise: Lager 52L5J
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 80,39*
€ 95,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 79,18*
€ 94,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,30*
€ 88,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,40*
€ 83,78
pro Stück
ab 15 Stück
€ 63,36*
€ 75,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 61,35*
€ 73,01
pro Stück
ab 30 Stück
€ 54,53*
€ 64,89
pro Stück
ab 60 Stück
€ 47,72*
€ 56,79
pro Stück
ab 120 Stück
€ 40,90*
€ 48,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,83*
€ 43,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 52L5J
Versand: Lager 52L5J
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 52L5J
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 50,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Harting
33480606830015
ab € 23,16*
Ähnlich
Harting
33480606830010
ab € 22,03*
Ähnlich
Harting
33480606830030
ab € 27,21*
Ähnlich
Harting
33480606830005
ab € 20,61*
Ähnlich
Harting
33480606830050
ab € 32,35*
Ähnlich
Harting
33480606830002
ab € 19,95*
Ähnlich
Harting
33480606830003
ab € 20,18*
Ähnlich
Harting
33480606830004
ab € 20,49*
Ähnlich
Harting
33480606830006
ab € 20,99*
Ähnlich
Harting
33480606830007
ab € 21,30*
Ähnlich
Harting
33480606830008
ab € 21,45*
Ähnlich
Harting
33480606830009
ab € 21,66*
Ähnlich
Harting
33480606830025
ab € 25,83*
Ähnlich
Harting
33480606830052
ab € 32,70*
Ähnlich
Harting
33480606830075
ab € 38,80*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.