Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HARTING 33480606830020 ENET-KABEL CAT6A IX-A-STECKER/STECK 2M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4141665
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     33480606830020
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Industrial Ethernet Kabel
Cat6
Kat6
Patch-Kabel
Kabellänge - Imperial: 6.6 ft
  • Kabellänge - Metrisch: 2 m
  • Mantelfarbe: Gelb
  • Produktpalette: ix Industrial Series
  • Kabelaufbau: -
  • Steckverbinder auf Steckverbinder: IX Typ A-Stecker auf IX Typ A-Stecker
  • LAN-Kategorie: Cat6a
  • SVHC: No SVHC (10-Jun-2022)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Patchkabel, patchkabel harting gelb 2m, patch kabel, patch-kabel 2m, Einzeladern, Ethernet-Kabel, Kabel, konfektionierte, HARTING, 33480606830020, 4141665, 414-1665
    Angebote (4)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 6,90*
    ab € 24,68*
    € 33,89*
    € 8,95*
    ab € 28,58*
    € 54,00*
    Lager 139
    6
    € 14,99*
    ab € 52,38*
    € 76,76*
    3 Tage
    nicht lagernd
    € 6,95*
    ab € 37,07*
    € 81,22*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 76,76*
    € 91,34
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 74,23*
    € 88,33
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 68,49*
    € 81,50
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 64,99*
    € 77,34
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 62,65*
    € 74,55
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 61,36*
    € 73,02
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 60,04*
    € 71,45
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 58,75*
    € 69,91
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 52,38*
    € 62,33
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Harting
    33480606830015
    ab € 23,33*
    Ähnlich
    Harting
    33480606830010
    ab € 22,06*
    Ähnlich
    Harting
    33480606830030
    ab € 27,19*
    Ähnlich
    Harting
    33480606830005
    ab € 20,63*
    Ähnlich
    Harting
    33480606830050
    ab € 32,27*
    Ähnlich
    Harting
    33480606830002
    ab € 19,92*
    Ähnlich
    Harting
    33480606830003
    ab € 20,17*
    Ähnlich
    Harting
    33480606830004
    ab € 20,54*
    Ähnlich
    Harting
    33480606830006
    ab € 20,97*
    Ähnlich
    Harting
    33480606830007
    ab € 21,23*
    Ähnlich
    Harting
    33480606830008
    ab € 21,48*
    Ähnlich
    Harting
    33480606830009
    ab € 21,63*
    Ähnlich
    Harting
    33480606830025
    ab € 25,76*
    Ähnlich
    Harting
    33480606830052
    ab € 32,79*
    Ähnlich
    Harting
    33480606830075
    ab € 38,80*
    Weitere Artikel anzeigen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.