Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

50065613 WISKA ATEX-Blindstopfen M32x1,5 mit Innensechskant Messing (CuZn) vernickelt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
50065613 WISKA ATEX-Blindstopfen M32x1,5 mit Innensechskant Messing (CuZn) vernickelt
50065613 WISKA ATEX-Blindstopfen M32x1,5 mit Innensechskant Messing (CuZn) vernickelt
Artikel-Nr.:
     52L5J-218227
Hersteller:
     Wiska
Herst.-Nr.:
     50065613
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Blindstopfen
Dichtstopfen
MS-Verschlussschraube
Messing-Verschlussschraube
WISKA ATEX-Blindstopfen | Produktgruppe: Atex Blindstopfen | Serie: ATEX-Blindstopfen
Weitere Informationen:
Zulassungen:
RoHS, ATEX
Temperaturbereich max.:
120°C
Farbe:
silber
Eigenschaften Brandverhalten:
halogenfrei
Schutzart:
IP67
Bauart:
Messing (CuZn) vernickelt
Temperaturbereich min.:
-60°C
Gewinde:
M20
Typ:
ATEX-Blindstopfen
Kategorie:
Kabelverschraubungen
Bereich:
Kabelverschraubungen Metrisch
Kategorie-Typ:
Verschraubung metrisch
Bauform:
mit Innensechskant
Serie:
ATEX-Blindstopfen
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 10,25*
€ 14,21*
€ 5,46*
ab € 10,43*
€ 14,22*
24 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 10,5528*
€ 14,4528*
€ 3,90*
ab € 11,81*
€ 16,15*
Lager 52L5J
nicht lagernd
€ 6,95*
ab € 20,37*
€ 33,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 52L5J
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,97*
€ 40,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,31*
€ 39,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,79*
€ 37,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,18*
€ 35,91
pro Stück
ab 15 Stück
€ 28,54*
€ 33,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,96*
€ 33,27
pro Stück
ab 30 Stück
€ 26,36*
€ 31,37
pro Stück
ab 75 Stück
€ 24,76*
€ 29,46
pro Stück
ab 150 Stück
€ 23,17*
€ 27,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,37*
€ 24,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 52L5J
Versand: Lager 52L5J
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 52L5J
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 50,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wiska
50065610
ab € 6,13*
Ähnlich
Wiska
50065612
ab € 11,15*
Ähnlich
Wiska
50065614
ab € 13,91*
Ähnlich
Wiska
50065615
ab € 26,28*
Ähnlich
Wiska
50065616
ab € 39,61*
Ähnlich
Wiska
50065617
ab € 77,23*
Ähnlich
Wiska
50065611
ab € 6,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.