Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

10064780 WISKA ATEX-Adapter PG/M von PG42x1,588 auf M40x1,5 flach Sechskant Polyamid (PA)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
10064780 WISKA ATEX-Adapter PG/M von PG42x1,588 auf M40x1,5 flach Sechskant Polyamid (PA)
10064780 WISKA ATEX-Adapter PG/M von PG42x1,588 auf M40x1,5 flach Sechskant Polyamid (PA)
10064780 WISKA ATEX-Adapter PG/M von PG42x1,588 auf M40x1,5 flach Sechskant Polyamid (PA)
Artikel-Nr.:
     52L5J-217190
Hersteller:
     Wiska
Herst.-Nr.:
     10064780
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Adapter Kabelverschraubung
Erweiterungsring
adapter kabelverschraubung
10064780 WISKA ATEX-Adapter PG/M von PG42x1,588 auf M40x1,5 flach Sechskant Polyamid (PA) II2DExtbIIICDb / II2GExebIICGb / II 2G (1,2) II 2D (21,22): Typ: ATEX-Adapter PG/M Serie: Reduzierung Kennzeichnung ATEX: II2DExtbIIICDb / II2GExebIICGb Gruppe (Zone): II 2G (1,2) II 2D (21,22) ATEX Bescheinigung: PTB 04 ATEX 1040 X / IECEx PTB 16.0026X Bauform: flach Sechskant Gewindelänge: Länge: 14,0mm Außengewinde: PG42x1,588 Innengewinde: M40x1,5 Maße: Höhe: 21,0mm Schlüsselweite: SW21 Temperaturbereich: Einsatzbereich: -20°C bis 70°C Schutzart: IP66 Werkstoff: Reduzierung: Polyamid (PA) Farbe: Farbton: tiefschwarz RAL 9005 Merkmale: - Übergangsstück von einen PG-Außengewinde auf ein M-Innengewinde.
Weitere Suchbegriffe: Kabelverschraubungen, Adapter Kabelverschraubungen, Kabelverschraubungs-Adapter Atex
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
5
€ 6,99*
ab € 20,1043*
€ 25,879*
5
Frei Haus
ab € 20,42*
€ 26,00*
5
Frei Haus
ab € 21,34*
€ 26,98*
21 Tage
nicht lagernd
5
€ 5,90*
ab € 22,5182*
€ 28,2882*
Lager 52L5J
nicht lagernd
1
€ 6,95*
ab € 31,83*
€ 59,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 52L5J
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,32*
€ 70,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,58*
€ 69,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,85*
€ 65,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,87*
€ 56,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,76*
€ 55,64
pro Stück
ab 25 Stück
€ 41,56*
€ 49,46
pro Stück
ab 50 Stück
€ 36,36*
€ 43,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,83*
€ 37,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 52L5J
Versand: Lager 52L5J
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 52L5J
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 50,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.