Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

10061425 WISKA Dichtring für Verschraubung PG29 rund Ethylen-Propylen-Dien-Kautschuk (EPDM)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
10061425 WISKA Dichtring für Verschraubung PG29 rund Ethylen-Propylen-Dien-Kautschuk (EPDM)
10061425 WISKA Dichtring für Verschraubung PG29 rund Ethylen-Propylen-Dien-Kautschuk (EPDM)
Artikel-Nr.:
     52L5J-216865
Hersteller:
     Wiska
Herst.-Nr.:
     10061425
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dichtring
Dichtringsortiment
Dichtungsring
Kabelverschraubung
WISKA Dichtring | Produktgruppe: Dichtungen / O-Ringe | Serie: Zubehör
Weitere Informationen:
Zulassungen:
RoHS
Temperaturbereich min.:
-40°C
Eigenschaften Brandverhalten:
halogenfrei
Temperaturbereich max.:
140°C
Farbe:
tiefschwarz RAL 9005
Serie:
Zubehör
Bauform:
Rund
Kategorie:
Kabelverschraubungen
Bereich:
Kabelverschraubungen PG
Typ:
Dichtring
passend für:
für Verschraubung PG16
Bauart:
Ethylen-Propylen-Dien-Kautschuk (EPDM)
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,1398*
€ 0,1928*
100
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,1411*
€ 0,1941*
18 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,1641*
€ 0,2141*
1 Tag
131
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,28*
€ 0,50*
Lager 52L5J
99
1
pro Stück
€ 6,95*
ab € 0,20*
€ 0,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 52L5J
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,51*
€ 0,61
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,43*
€ 0,51
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,37*
€ 0,44
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,33*
€ 0,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,28*
€ 0,33
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,23*
€ 0,27
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,20*
€ 0,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 52L5J
Versand: Lager 52L5J
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 52L5J
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 50,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wiska
10061420
ab € 0,0719*
Ähnlich
Wiska
10061421
ab € 0,0717*
Ähnlich
Wiska
10061422
ab € 0,0781*
Ähnlich
Wiska
10061423
ab € 0,0776*
Ähnlich
Wiska
10061424
ab € 0,0985*
Ähnlich
Wiska
10061426
ab € 0,1765*
Ähnlich
Wiska
10061428
ab € 0,5391*
Ähnlich
Wiska
10061427
ab € 0,4691*
Ähnlich
Wiska
10061419
ab € 0,0717*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.