Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anschlussgewindedichtring PG29 ADR 29


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anschlussgewindedichtring PG29 ADR 29
Anschlussgewindedichtring PG29 ADR 29
Artikel-Nr.:
     3517I-15896284
Hersteller:
     Wiska
Herst.-Nr.:
     10061425
EAN/GTIN:
     4007685024174
Suchbegriffe:
Dichtring
Dichtringsortiment
Dichtungsring
Kabelverschraubung

Anschlussgewindedichtring PG29 ADR 29

Zur zusätzlichen Abdichtung der Verbindung Gehäuse/Kabelverschraubung. Geeignet für alle WISKA Kabeleinführungen und Zubehörteile aus Metall und Kunststoff mit PG-Anschlussgewindegrössen.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Ethylen-Propylen-Dien-Kautschuk (EPDM)
Form:
flach
Ausführung Ring:
massiv
Außendurchmesser:
43,5 mm
Innendurchmesser:
36 mm
Stärke:
3 mm
Geeignet für Gewindemaß PG:
29
Anzahl der Durchführungen:
1
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: wiska dichtring, dichtring, anschlussgewinde dichtringe, Ring, Dichteinsatz, Dichtung
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,1398*
€ 0,1898*
Lager 3517
100
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,1421*
€ 0,1911*
18 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,1641*
€ 0,2141*
1 Tag
131
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,28*
€ 0,50*
2 Tage
99
1
pro Stück
€ 6,95*
ab € 0,20*
€ 0,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,1911*
€ 0,22741
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1791*
€ 0,21313
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1681*
€ 0,20004
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,1421*
€ 0,1691
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 19,11* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wiska
10061420
ab € 0,0722*
Ähnlich
Wiska
10061421
ab € 0,0718*
Ähnlich
Wiska
10061422
ab € 0,0777*
Ähnlich
Wiska
10061423
ab € 0,0775*
Ähnlich
Wiska
10061424
ab € 0,0989*
Ähnlich
Wiska
10061426
ab € 0,1765*
Ähnlich
Wiska
10061428
ab € 0,5291*
Ähnlich
Wiska
10061427
ab € 0,4691*
Ähnlich
Wiska
10061419
ab € 0,0718*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.