Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

7.999.207.28K HUMMEL SET inkl. Kontakte M23 Signal INOX Kupplungssteckverbinder EMV, Crimp gerade Polzahl 2+16+PE, Stift


Menge:  Stück  
Produktinformationen
7.999.207.28K HUMMEL SET inkl. Kontakte M23 Signal INOX Kupplungssteckverbinder EMV, Crimp gerade Polzahl 2+16+PE, Stift
7.999.207.28K HUMMEL SET inkl. Kontakte M23 Signal INOX Kupplungssteckverbinder EMV, Crimp gerade Polzahl 2+16+PE, Stift
Artikel-Nr.:
     52L5J-214765
Hersteller:
     Hummel
Herst.-Nr.:
     7.999.207.28K
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AS-i-Kupplungssteckverbinder
Kupplungssteckverbinder
hummel kupplungssteckverbinder m23
m23 kupplungssteckverbinder
Hummel SET inkl. Kontakte M23 Signal INOX Kupplungssteckverbinder EMV, Crimp | Produktgruppe: Signalstecker / Signalsteckverbinder | Serie: M23 Signal
Weitere Informationen:
Werkstoff Kontakt:
Messing (CuZn)
Bauart:
Stift
Temperaturbereich min.:
-40°C
Kabelabgang:
gerade
Verriegelungsart:
Schraubverriegelung
Farbe:
silber
Querschnitt mm² min.:
0,14mm²
Anschlusstechnik:
Crimpanschluss
Temperaturbereich max.:
125°C
Schutzart:
IP67
Klemmbereich min.:
5,0mm
Klemmbereich max.:
10,0mm
Werkstoff Kontaktoberfläche:
vernickelt mit Goldauflage (Au)
Querschnitt mm² max.:
1mm²
Bauform:
gerade
Kodierung nach Richtung:
rechtslaufend (Standard)
Werkstoff Gehäuse:
Edelstahl (1.4404)
Steckzyklen:
>=1000
Serie:
M23 Signal
Werkstoff Rändelschraube:
Edelstahl (1.4404)
Kodierung:
N, S, H, X, Y, Pos. 12 PE
Polzahl gesamt mit PE:
19
Typ:
INOX Kupplungssteckverbinder EMV, Crimpeinsatz
Typ Rundsteckverbinder:
INOX Kupplungssteckverbinder EMV
Kategorie-Typ:
M23 Signalsteckverbinder Edelstahl / INOX
Weitere Suchbegriffe: hummel kupplungssteckverbinder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 115,18*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 220,08*
€ 261,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 216,83*
€ 258,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 195,01*
€ 232,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 168,11*
€ 200,05
pro Stück
ab 25 Stück
€ 152,36*
€ 181,31
pro Stück
ab 50 Stück
€ 136,61*
€ 162,57
pro Stück
ab 100 Stück
€ 120,87*
€ 143,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 115,18*
€ 137,06
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hummel
7.999.205.37K
ab € 114,31*
Ähnlich
Hummel
7.999.205.38K
ab € 115,20*
Ähnlich
Hummel
7.999.206.32K
ab € 114,32*
Ähnlich
Hummel
7.999.206.33K
ab € 115,05*
Ähnlich
Hummel
7.999.207.27K
ab € 114,11*
Ähnlich
Hummel
7.999.208.22K
ab € 113,83*
Ähnlich
Hummel
7.999.208.23K
ab € 115,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.