Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

10063651 WISKA Zwischenstutzen PG/M von PG7x1,27 auf M16x1,5 hoch Sechskant Polyamid (PA)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
10063651 WISKA Zwischenstutzen PG/M von PG7x1,27 auf M16x1,5 hoch Sechskant Polyamid (PA)
10063651 WISKA Zwischenstutzen PG/M von PG7x1,27 auf M16x1,5 hoch Sechskant Polyamid (PA)
Artikel-Nr.:
     52L5J-158871
Hersteller:
     Wiska
Herst.-Nr.:
     10063651
EAN/GTIN:
     4044773334838
Suchbegriffe:
Adapter Kabelverschraubung
Erweiterungsring
Kabelverschraubung
kabelverschraubung pa m16x1,5
WISKA Adapter-Zwischenstutzen PG/M | Produktgruppe: Kunststoff Adapter | Serie: Reduzierung
Weitere Informationen:
Zulassungen:
RoHS
Temperaturbereich min.:
-40°C
Temperaturbereich max.:
100°C
Eigenschaften Brandverhalten:
halogenfrei
Farbe:
lichtgrau RAL 7035
Bauart:
Polyamid (PA)
Serie:
Reduzierung
Typ:
Adapter-Zwischenstutzen PG/M
Innengewinde Gewinde:
M20
Außengewinde Gewinde:
PG16
Kategorie:
Kabelverschraubungen
Bereich:
Kabelverschraubungen Metrisch, Kabelverschraubungen PG
Bauform:
hoch Sechskant
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
unbekannt
25
€ 6,99*
ab € 0,3052*
€ 0,5352*
25
€ 5,46*
ab € 0,3096*
€ 0,5496*
21 Tage
nicht lagernd
25
€ 5,90*
ab € 0,3402*
€ 0,6002*
25
€ 3,90*
ab € 0,3504*
€ 0,6204*
Lager 52L5J
nicht lagernd
1
€ 6,95*
ab € 0,55*
€ 1,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 52L5J
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,53*
€ 1,82
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,20*
€ 1,43
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,04*
€ 1,24
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,92*
€ 1,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,75*
€ 0,89
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,63*
€ 0,75
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,55*
€ 0,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 52L5J
Versand: Lager 52L5J
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 52L5J
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 50,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wiska
10063663
ab € 0,416*
Ähnlich
Wiska
10063668
ab € 0,7486*
Ähnlich
Wiska
10063669
ab € 0,6756*
Ähnlich
Wiska
10063671
ab € 1,781*
Ähnlich
Wiska
10063654
ab € 0,3396*
Ähnlich
Wiska
10063650
ab € 0,56*
Ähnlich
Wiska
10063652
ab € 0,63*
Ähnlich
Wiska
10063653
ab € 0,62*
Ähnlich
Wiska
10063654
ab € 0,62*
Ähnlich
Wiska
10063655
ab € 0,67*
Ähnlich
Wiska
10063656
ab € 0,66*
Ähnlich
Wiska
10063658
ab € 0,72*
Ähnlich
Wiska
10063659
ab € 0,73*
Ähnlich
Wiska
10063660
ab € 0,72*
Ähnlich
Wiska
10063661
ab € 0,76*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.