Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

10063658 WISKA Zwischenstutzen PG/M von PG13,5x1,41 auf M16x1,5 hoch Sechskant Polyamid (PA)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
10063658 WISKA Zwischenstutzen PG/M von PG13,5x1,41 auf M16x1,5 hoch Sechskant Polyamid (PA)
10063658 WISKA Zwischenstutzen PG/M von PG13,5x1,41 auf M16x1,5 hoch Sechskant Polyamid (PA)
Artikel-Nr.:
     52L5J-158878
Hersteller:
     Wiska
Herst.-Nr.:
     10063658
EAN/GTIN:
     4044773334562
WISKA Adapter-Zwischenstutzen PG/M | Produktgruppe: Kunststoff Adapter | Serie: Reduzierung
Weitere Informationen:
Zulassungen:
RoHS
Temperaturbereich min.:
-40°C
Temperaturbereich max.:
100°C
Eigenschaften Brandverhalten:
halogenfrei
Farbe:
lichtgrau RAL 7035
Bauart:
Polyamid (PA)
Serie:
Reduzierung
Typ:
Adapter-Zwischenstutzen PG/M
Innengewinde Gewinde:
M20
Außengewinde Gewinde:
PG16
Kategorie:
Kabelverschraubungen
Bereich:
Kabelverschraubungen Metrisch, Kabelverschraubungen PG
Bauform:
hoch Sechskant
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,72*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,90*
€ 2,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,73*
€ 2,06
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,60*
€ 1,90
pro Stück
ab 75 Stück
€ 1,45*
€ 1,73
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,39*
€ 1,65
pro Stück
ab 150 Stück
€ 1,24*
€ 1,48
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,19*
€ 1,42
pro Stück
ab 300 Stück
€ 1,04*
€ 1,24
pro Stück
ab 600 Stück
€ 0,89*
€ 1,06
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,72*
€ 0,86
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Lapp Kabel
52100344
ab € 6,01*
Ähnlich
Wiska
10063669
ab € 0,6656*
Ähnlich
Wiska
10063650
ab € 0,56*
Ähnlich
Wiska
10063651
ab € 0,56*
Ähnlich
Wiska
10063652
ab € 0,62*
Ähnlich
Wiska
10063653
ab € 0,62*
Ähnlich
Wiska
10063654
ab € 0,62*
Ähnlich
Wiska
10063655
ab € 0,66*
Ähnlich
Wiska
10063656
ab € 0,66*
Ähnlich
Wiska
10063657
ab € 0,66*
Ähnlich
Wiska
10063659
ab € 0,73*
Ähnlich
Wiska
10063660
ab € 0,72*
Ähnlich
Wiska
10063661
ab € 0,77*
Ähnlich
Wiska
10063662
ab € 0,76*
Ähnlich
Wiska
10063663
ab € 0,76*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.