Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

USDR-M Metallverschraubung gerade Gewinde M63x1,5 für Schlauch-Außendurchmesser 56,0mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
USDR-M Metallverschraubung gerade Gewinde M63x1,5 für Schlauch-Außendurchmesser 56,0mm
USDR-M Metallverschraubung gerade Gewinde M63x1,5 für Schlauch-Außendurchmesser 56,0mm
Artikel-Nr.:
     52L5J-158616
Hersteller:
     Flexa
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Endtülle
Kabelverschraubung
Schlauchverschraubung
endtülle m25
Flexa USDR-M | Produktgruppe: Verschraubung für Metallschutzschläuche doppelt gefalztes Profil blank mit Kupfergeflecht | Serie: USDR
Weitere Informationen:
Temperaturbereich min.:
-40°C
Farbe:
silber
Gewinde:
M25
Bauart:
gerade
Bauform:
mit Außengewinde
Eigenschaften Umgebung:
flüssigkeitsdicht
Eigenschaften mechanisch:
vibrationsfest, zugfest
für Schlauch-Außendurchmesser:
21,0mm
Schutzart:
IP40
Werkstoff Innentülle/Endtülle:
Messing (CuZn)
Typ:
Metallverschraubung
Temperaturbereich max.:
250°C
für Schlauch-Innendurchmesser:
17,0mm
Baugröße:
drehbar
Innendurchmesser:
15,5mm
Kategorie:
Schutzschlauch
Bereich:
Schutzschlauch Verschraubungen
Kategorie-Typ:
Schutzschlauch Verschraubung
Nenngröße AD:
21,0
Werkstoff Verschr. Gehäusekörper:
Messing (CuZn) vernickelt
Außendurchmesser:
31,0mm
Serie:
USDR
passend für:
FLEXAgraff-CU-AS
Weitere Suchbegriffe: endtülle flexa, endtülle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 238,90*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 347,79*
€ 413,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 346,07*
€ 411,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 339,09*
€ 403,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 325,17*
€ 386,95
pro Stück
ab 25 Stück
€ 307,59*
€ 366,03
pro Stück
ab 50 Stück
€ 290,02*
€ 345,12
pro Stück
ab 100 Stück
€ 272,44*
€ 324,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 238,90*
€ 284,29
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Flexa
15014327016
ab € 18,4503*
Ähnlich
Flexa
15014340032
ab € 30,28*
Ähnlich
Flexa
ab € 31,30*
Ähnlich
Flexa
ab € 34,47*
Ähnlich
Flexa
ab € 41,10*
Ähnlich
Flexa
ab € 88,79*
Ähnlich
Flexa
ab € 122,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.