Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

USDR-M Metallverschraubung gerade Gewinde M50x1,5 für Schlauch-Außendurchmesser 45,0mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
USDR-M Metallverschraubung gerade Gewinde M50x1,5 für Schlauch-Außendurchmesser 45,0mm
USDR-M Metallverschraubung gerade Gewinde M50x1,5 für Schlauch-Außendurchmesser 45,0mm
Artikel-Nr.:
     52L5J-158607
Hersteller:
     Flexa
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Endtülle
Kabelverschraubung
Schlauchverschraubung
endtülle m25
Flexa USDR-M | Produktgruppe: Verschraubung für Metallschutzschläuche doppelt gefalztes Profil blank mit Kupfergeflecht | Serie: USDR
Weitere Informationen:
Temperaturbereich min.:
-40°C
Farbe:
silber
Gewinde:
M25
Bauart:
gerade
Bauform:
mit Außengewinde
Eigenschaften Umgebung:
flüssigkeitsdicht
Eigenschaften mechanisch:
vibrationsfest, zugfest
für Schlauch-Außendurchmesser:
21,0mm
Schutzart:
IP40
Werkstoff Innentülle/Endtülle:
Messing (CuZn)
Typ:
Metallverschraubung
Temperaturbereich max.:
250°C
für Schlauch-Innendurchmesser:
17,0mm
Baugröße:
drehbar
Innendurchmesser:
15,5mm
Kategorie:
Schutzschlauch
Bereich:
Schutzschlauch Verschraubungen
Kategorie-Typ:
Schutzschlauch Verschraubung
Nenngröße AD:
21,0
Werkstoff Verschr. Gehäusekörper:
Messing (CuZn) vernickelt
Außendurchmesser:
31,0mm
Serie:
USDR
passend für:
FLEXAgraff-CU-AS
Weitere Suchbegriffe: endtülle flexa, endtülle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 122,37*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 182,47*
€ 217,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 179,05*
€ 213,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 175,69*
€ 209,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 171,39*
€ 203,95
pro Stück
ab 25 Stück
€ 162,12*
€ 192,92
pro Stück
ab 50 Stück
€ 152,87*
€ 181,92
pro Stück
ab 100 Stück
€ 143,59*
€ 170,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 122,37*
€ 145,62
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Flexa
15014327016
ab € 18,44*
Ähnlich
Flexa
15014340032
ab € 30,33*
Ähnlich
Flexa
ab € 31,16*
Ähnlich
Flexa
ab € 34,27*
Ähnlich
Flexa
ab € 41,38*
Ähnlich
Flexa
ab € 88,52*
Ähnlich
Flexa
ab € 238,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.