Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

33480101823005 Harting ix Industrial Typ-A, Ethernet Verkabelung Cat. 6A mit 1/1 Verdrahtung 10 / 10-polig gerade, 4x2xAWG26/7


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Patchkabel, ix Industrial Typ A-Stecker, gerade auf ix Industrial Typ A-Stecker,
Patchkabel, ix Industrial Typ A-Stecker, gerade auf ix Industrial Typ A-Stecker,
Artikel-Nr.:
     52L5J-156594
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     33480101823005
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Patch-Kabel
Patchkabel
Harting ix Industrial Typ-A, Ethernet Verkabelung Cat. 6A | Produktgruppe: ix Industrial Verbindungsleitungen | Serie: mit 1/1 Verdrahtung
Weitere Informationen:
Temperaturbereich min.:
-20°C
Eigenschaften Brandverhalten:
flammwidrig nach IEC 60332-1-2, geringe Rauchgasdichte nach IEC 61034, halogenfrei nach IEC 60754-2
Aderanzahl:
8
Kategorie (Cat.):
Cat. 6A
Werkstoff Mantel:
FRNC
Schutzart:
IP20
Farbe Außenmantel:
gelb
Temperaturbereich max.:
60°C
Leiterquerschnitt AWG:
AWG26
Bauform:
gerade
Serie:
mit 1/1 Verdrahtung
Übertragungsrate:
10/100 Mbit/s 1/10 Gbit/s
Typ:
ix Industrial Typ-A, Ethernet Verkabelung Cat. 6A
Polzahl:
10 / 10
Steckzyklen:
>=5000
Bauform Steckseite 1:
ix Industrial Typ A
Bauform Steckseite 2:
ix Industrial Typ A
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 24,9427*
€ 30,8627*
1
€ 6,90*
ab € 26,95*
€ 37,05*
Lager 52L5J
nicht lagernd
1
€ 6,95*
ab € 40,51*
€ 88,03*
Preise: Lager 52L5J
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 88,03*
€ 104,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 86,96*
€ 103,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 81,73*
€ 97,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,73*
€ 92,50
pro Stück
ab 15 Stück
€ 69,96*
€ 83,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 67,91*
€ 80,81
pro Stück
ab 30 Stück
€ 60,36*
€ 71,83
pro Stück
ab 60 Stück
€ 52,81*
€ 62,84
pro Stück
ab 120 Stück
€ 45,27*
€ 53,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,51*
€ 48,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 52L5J
Versand: Lager 52L5J
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 52L5J
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 50,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Harting
33480101824005
ab € 24,8227*
Ähnlich
Harting
33480101825005
ab € 24,7127*
Ähnlich
Harting
33480101826005
ab € 24,8527*
Ähnlich
Harting
33480101827005
ab € 24,8327*
Ähnlich
Harting
33480101828005
ab € 24,9727*
Ähnlich
Harting
33480101829005
ab € 24,8727*
Ähnlich
Harting
33480101823010
ab € 25,6791*
Ähnlich
Harting
33480101824010
ab € 25,7491*
Ähnlich
Harting
33480101825010
ab € 25,8091*
Ähnlich
Harting
33480101826010
ab € 25,8191*
Ähnlich
Harting
33480101827010
ab € 25,6491*
Ähnlich
Harting
33480101828010
ab € 25,7291*
Ähnlich
Harting
33480101829010
ab € 25,7891*
Ähnlich
Harting
33480101823100
ab € 42,1907*
Ähnlich
Harting
33480101824100
ab € 41,8807*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.