Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Patchkabel, ix Industrial Typ A-Stecker, gerade auf ix Industrial Typ A-Stecker,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Patchkabel, ix Industrial Typ A-Stecker, gerade auf ix Industrial Typ A-Stecker,
Patchkabel, ix Industrial Typ A-Stecker, gerade auf ix Industrial Typ A-Stecker,
Artikel-Nr.:
     4502-42F9506
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     33480101825005
EAN/GTIN:
     5713140259188
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Patch-Kabel
Patchkabel
Patchkabel, 33480101825005, Harting Patchkabel, beidseitig vorkonfektioniert, Kupferkabel (rund), Kabellänge: 0,5 m.
Weitere Informationen:
Anschluss (1):
ix Industrial Typ A-Stecker, gerade
Anschluss (2):
ix Industrial Typ A-Stecker, gerade
Ausführung:
Rundkabel
AWG-Leiterquerschnitt:
AWG 26-7
Farbe:
rot
Halogenfrei:
Ja
Kabel:
S/FTP
Kabellänge:
0.5 m
Kategorie:
Cat 6A
Material:
LSZH
Rasthebelschutz vorhanden:
Nein
Schutzart (IP):
IP20
Ursprungsland:
LV
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: patchkabel cat6a 0,5m rot, patch kabel, patch-kabel rot, Kabel, Leitung, Kabelkonfektion, Konfektionierte Kabel, Konfektionierte Leitung, Anschlusskabel, Anschlussleitung, Verbindungskabel, Verbindungsleitung, DV-Verbindungskabel, DV-Verbindungsleitung, Kommunikationsverbindungskabel, Kommunikationsverbindungsleitung, Patchleitung, Rangierkabel, Rangierleitung, Steckverbinder, Steckverbindung, Netzwerk- und Telekommunikations-Steckverbindung
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 24,7127*
€ 30,2527*
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 26,90*
€ 36,86*
4 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,95*
ab € 40,78*
€ 87,49*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,86*
€ 43,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,42*
€ 43,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,25*
€ 40,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,51*
€ 38,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,23*
€ 37,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,90*
€ 32,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Harting
33480101823005
ab € 24,9227*
Ähnlich
Harting
33480101824005
ab € 24,8727*
Ähnlich
Harting
33480101826005
ab € 24,8027*
Ähnlich
Harting
33480101827005
ab € 24,8427*
Ähnlich
Harting
33480101828005
ab € 24,7227*
Ähnlich
Harting
33480101829005
ab € 24,9627*
Ähnlich
Harting
33480101823010
ab € 25,7491*
Ähnlich
Harting
33480101824010
ab € 25,7691*
Ähnlich
Harting
33480101825010
ab € 25,7491*
Ähnlich
Harting
33480101826010
ab € 25,8291*
Ähnlich
Harting
33480101827010
ab € 25,7491*
Ähnlich
Harting
33480101828010
ab € 25,7191*
Ähnlich
Harting
33480101829010
ab € 25,7891*
Ähnlich
Harting
33480101823100
ab € 42,2007*
Ähnlich
Harting
33480101824100
ab € 42,0707*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.