Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

136398 Stex24 Schrumpfschlauch 2:1, Minibox mit 7,7m, grün/gelb 9,5/4,8mm, 3/8 Zoll, WSB2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
136398 Stex24 Schrumpfschlauch 2:1, Minibox mit 7,7m, grün/gelb 9,5/4,8mm, 3/8 Zoll, WSB2
136398 Stex24 Schrumpfschlauch 2:1, Minibox mit 7,7m, grün/gelb 9,5/4,8mm, 3/8 Zoll, WSB2
Artikel-Nr.:
     52L5J-136398
Hersteller:
     Stecker Express
Herst.-Nr.:
     136398
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schrumpfschlauch
schrumpfschlauch 2:1
schrumpfschlauch
schrumpfschlauch gelb/grün
Stex24 Schrumpfschlauch 2:1, Minibox | Produktgruppe: 2:1 Schrumpfschlauch Minibox | Serie: Minibox WSB2
Weitere Informationen:
Zulassungen:
RoHS, UL
Temperaturbereich min.:
-55°C
Temperaturbereich max.:
125°C
Eigenschaften Brandverhalten:
flammwidrig UL VW1 / CSA FT1
Farbe:
grün/gelb
Bauform:
Minibox
Typ:
Schrumpfschlauch 2:1
Baugröße:
4,8/2,4mm
Kategorie:
Schrumpfschlauch
Werkstoff:
Strahlenvernetztes Polyolefin
Serie:
Minibox WSB2
Kategorie-Typ:
Schrumpfschlauch
Bereich:
Schrumpfschlauch Minibox
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,05*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,64*
€ 5,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,41*
€ 5,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,28*
€ 5,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,08*
€ 4,86
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,87*
€ 4,61
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,05*
€ 3,63
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Stecker Express
136145
ab € 16,83*
Zubehör
Stecker Express
136146
ab € 19,17*
Zubehör
Stecker Express
136147
ab € 13,53*
Zubehör
Stecker Express
136148
ab € 18,59*
Zubehör
Stecker Express
136149
ab € 26,97*
Zubehör
Stecker Express
136150
ab € 22,10*
Zubehör
Stecker Express
136151
ab € 24,88*
Zubehör
Stecker Express
136152
ab € 34,86*
Zubehör
Stecker Express
136153
ab € 59,83*
Zubehör
Stecker Express
136154
ab € 92,98*
Zubehör
Stecker Express
136187
ab € 26,28*
Zubehör
Stecker Express
136228
ab € 24,94*
Zubehör
Stecker Express
136229
ab € 31,16*
Zubehör
Stecker Express
136230
ab € 47,86*
Zubehör
Stecker Express
136231
ab € 88,45*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.