Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

136152 Stex24 Schrumpfschlauch 2:1, Rolle mit 30,0m, grün/gelb 25,4/12,7mm, 1 Zoll, WSR2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
136152 Stex24 Schrumpfschlauch 2:1, Rolle mit 30,0m, grün/gelb 25,4/12,7mm, 1 Zoll, WSR2
136152 Stex24 Schrumpfschlauch 2:1, Rolle mit 30,0m, grün/gelb 25,4/12,7mm, 1 Zoll, WSR2
136152 Stex24 Schrumpfschlauch 2:1, Rolle mit 30,0m, grün/gelb 25,4/12,7mm, 1 Zoll, WSR2
136152 Stex24 Schrumpfschlauch 2:1, Rolle mit 30,0m, grün/gelb 25,4/12,7mm, 1 Zoll, WSR2
Artikel-Nr.:
     52L5J-136152
Hersteller:
     Stex24
Herst.-Nr.:
     136152
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schrumpfschlauch
schrumpfschlauch
136152 Stex24 Schrumpfschlauch 2:1, Rolle mit 30,0m, grün/gelb 25,4/12,7mm, 1 Zoll, WSR2 Schrumpftemperatur mind. 110°C, vollständig bei mind. 120°C: Typ: Schrumpfschlauch 2:1 Serie: Rollenware WSR2 Baugröße: 25,4/12,7mm Inhalt Länge: 30,0m Schrumpfrate: 2-1 Durchmesser bei Anlieferung min.: mind. 25,4mm Durchmesser nach Schrumpfung min.: max. 12,7mm Wandstärke nach Schrumpfung: 0,9mm Schrumpftemperatur: mind. 110°C Längsschrumpf: max. +/-5% Zugfestigkeit: Zug: >10,4Mpa nach Wärmealterung: >7,3Mpa Durchschlagsfestigkeit: >15KV/mm Reißdehnung: Dehnung: >200% nach Wärmealterung: >100% Temperaturbereich: -55°C bis 125°C Werkstoff: Grundstoff: Strahlenvernetztes Polyolefin Farbe: Farbton: grün/gelb Merkmale: - Dünnwandiger Schrumpfschlauch, mit hoher Flexibilitat. - Wird verwendet, um elektrische Erdungskabel zu identifizieren oder Erdungsanschlüsse zu kennzeichnen. Leichte Gurte isolieren und bündeln. - Sehr gute chemische und Lösungsmittelbeständigkeit. Brandverhalten: -flammwidrig UL VW1 / CSA FT1 Übereinstimmende Angaben: Schrumpfschläuche
Weitere Suchbegriffe: Stecker Express GmbH, Schrumpfschlauch Rollenware, 2:1 Schrumpfschlauch Rollenware
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 40,98*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,90*
€ 90,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,62*
€ 88,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,92*
€ 85,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,97*
€ 74,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 59,36*
€ 70,64
pro Stück
ab 25 Stück
€ 52,74*
€ 62,76
pro Stück
ab 50 Stück
€ 46,15*
€ 54,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,98*
€ 48,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.