Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

136292 Stex24 Schrumpfschlauch 2:1, Rolle mit 75,0m, violett 6,4/3,2mm, 1/4 Zoll, WSR2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
136292 Stex24 Schrumpfschlauch 2:1, Rolle mit 75,0m, violett 6,4/3,2mm, 1/4 Zoll, WSR2
136292 Stex24 Schrumpfschlauch 2:1, Rolle mit 75,0m, violett 6,4/3,2mm, 1/4 Zoll, WSR2
Artikel-Nr.:
     52L5J-136292
Hersteller:
     Stecker Express
Herst.-Nr.:
     136292
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schrumpfschlauch
schrumpfschlauch 2:1 violett
schrumpfschlauch
schrumpfschlauch violett
Stex24 Schrumpfschlauch 2:1, Rolle | Produktgruppe: 2:1 Schrumpfschlauch Rollenware | Serie: Rollenware WSR2
Weitere Informationen:
Zulassungen:
RoHS, UL
Temperaturbereich min.:
-55°C
Temperaturbereich max.:
125°C
Eigenschaften Brandverhalten:
flammwidrig UL VW1 / CSA FT1
Typ:
Schrumpfschlauch 2:1
Baugröße:
4,8/2,4mm
Kategorie:
Schrumpfschlauch
Farbe:
violett
Werkstoff:
Strahlenvernetztes Polyolefin
Bauform:
Rolle
Serie:
Rollenware WSR2
Kategorie-Typ:
Schrumpfschlauch
Bereich:
Schrumpfschlauch Rollenware
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,39*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,42*
€ 29,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,22*
€ 28,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,50*
€ 26,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,61*
€ 23,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,24*
€ 22,90
pro Stück
ab 25 Stück
€ 17,11*
€ 20,36
pro Stück
ab 50 Stück
€ 14,96*
€ 17,80
pro Stück
ab 100 Stück
€ 12,83*
€ 15,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,39*
€ 12,36
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Stecker Express
136513
ab € 3,08*
Zubehör
Stecker Express
136514
ab € 3,08*
Zubehör
Stecker Express
136515
ab € 3,08*
Zubehör
Stecker Express
136516
ab € 3,08*
Zubehör
Stecker Express
136517
ab € 3,08*
Zubehör
Stecker Express
136518
ab € 3,08*
Zubehör
Stecker Express
136519
ab € 3,08*
Zubehör
Stecker Express
136520
ab € 3,08*
Zubehör
Stecker Express
136521
ab € 3,08*
Zubehör
Stecker Express
136522
ab € 3,06*
Zubehör
Stecker Express
136523
ab € 3,08*
Zubehör
Stecker Express
136524
ab € 3,08*
Zubehör
Stecker Express
136566
ab € 1,73*
Zubehör
Stecker Express
136567
ab € 2,29*
Zubehör
Stecker Express
136568
ab € 5,00*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.