Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Elektroinstallation
>
Kabelschutzschlauch
>
Schrumpfschlauch
>
Artikel
136568 Stex24 Schrumpfschlauch 2:1, Meterware, violett 76,2/38,1mm, 3 Zoll, WSM2
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
52L5J-136568
Hersteller:
Stecker Express
Herst.-Nr.:
136568
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Schrumpfschlauch
schrumpfschlauch 2:1 violett
schrumpfschlauch
schrumpfschlauch violett
Stex24 Schrumpfschlauch 2:1, Meterware | Produktgruppe: 2:1 Schrumpfschlauch Meterware | Serie: Meterware WSM2
Weitere Informationen:
Zulassungen:
RoHS, UL
Temperaturbereich min.:
-55°C
Temperaturbereich max.:
125°C
Eigenschaften Brandverhalten:
flammwidrig UL VW1 / CSA FT1
Typ:
Schrumpfschlauch 2:1
Kategorie:
Schrumpfschlauch
Baugröße:
38,1/19,0mm
Farbe:
violett
Werkstoff:
Strahlenvernetztes Polyolefin
Bauform:
Meterware
Serie:
Meterware WSM2
Kategorie-Typ:
Schrumpfschlauch
Bereich:
Schrumpfschlauch Meterware
... >
Schrumpfschlauch
>
Schrumpfschlauch Meterware bis Durchmesser 102,0mm
>
2:1 Schrumpschlauch Meterware
... >
Schrumpfschlauch
>
Schrumpfschlauch Meterware bis Durchmesser 102,0mm
>
2:1 Schrumpschlauch Meterware
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 5,01*
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,13*
€ 10,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,70*
€ 10,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,60*
€ 9,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,17*
€ 8,53
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,37*
€ 7,58
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,25*
€ 7,44
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,01*
€ 5,96
pro Stück
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
136285 Stex24 Schrumpfschlauch 2:1, Rolle mit 30,0m, violett 32,0/16,0mm, 1 1/4 Zoll, WSR2
Stecker Express
136285
ab € 29,05*
Zubehör
136286 Stex24 Schrumpfschlauch 2:1, Rolle mit 30,0m, violett 19,0/9,5mm, 3/4 Zoll, WSR2
Stecker Express
136286
ab € 15,43*
Zubehör
136287 Stex24 Schrumpfschlauch 2:1, Rolle mit 150,0m, violett 1,2/0,6mm, 3/64 Zoll, WSR2
Stecker Express
136287
ab € 9,84*
Zubehör
136288 Stex24 Schrumpfschlauch 2:1, Rolle mit 150,0m, violett 1,6/0,8mm, 1/16 Zoll, WSR2
Stecker Express
136288
ab € 9,89*
Zubehör
136289 Stex24 Schrumpfschlauch 2:1, Rolle mit 150,0m, violett 2,4/1,2mm, 3/32 Zoll, WSR2
Stecker Express
136289
ab € 10,78*
Zubehör
136290 Stex24 Schrumpfschlauch 2:1, Rolle mit 150,0m, violett 3,2/1,6mm, 1/8 Zoll, WSR2
Stecker Express
136290
ab € 11,53*
Zubehör
136291 Stex24 Schrumpfschlauch 2:1, Rolle mit 75,0m, violett 4,8/2,4mm, 3/16 Zoll, WSR2
Stecker Express
136291
ab € 8,87*
Zubehör
136292 Stex24 Schrumpfschlauch 2:1, Rolle mit 75,0m, violett 6,4/3,2mm, 1/4 Zoll, WSR2
Stecker Express
136292
ab € 10,40*
Zubehör
136293 Stex24 Schrumpfschlauch 2:1, Rolle mit 75,0m, violett 9,5/4,8mm, 3/8 Zoll, WSR2
Stecker Express
136293
ab € 14,57*
Zubehör
136294 Stex24 Schrumpfschlauch 2:1, Rolle mit 50,0m, violett 16,0/8,0mm, 5/8 Zoll, WSR2
Stecker Express
136294
ab € 20,12*
Zubehör
136295 Stex24 Schrumpfschlauch 2:1, Rolle mit 30,0m, violett 25,4/12,7mm, 1 Zoll, WSR2
Stecker Express
136295
ab € 19,95*
Zubehör
136296 Stex24 Schrumpfschlauch 2:1, Rolle mit 30,0m, violett 38,1/19,0mm, 1 1/2 Zoll, WSR2
Stecker Express
136296
ab € 38,69*
Zubehör
136297 Stex24 Schrumpfschlauch 2:1, Rolle mit 30,0m, violett 50,8/25,4mm, 2 Zoll, WSR2
Stecker Express
136297
ab € 50,43*
Zubehör
136298 Stex24 Schrumpfschlauch 2:1, Rolle mit 50,0m, violett 12,7/6,4mm, 1/2 Zoll, WSR2
Stecker Express
136298
ab € 13,30*
Zubehör
136299 Stex24 Schrumpfschlauch 2:1, Rolle mit 15,0m, violett 76,2/38,1mm, 3 Zoll, WSR2
Stecker Express
136299
ab € 56,50*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen