Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

136517 Stex24 Schrumpfschlauch 2:1, Minibox mit 25,0m, violett 2,4/1,2mm, 3/32 Zoll, WSB2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
136517 Stex24 Schrumpfschlauch 2:1, Minibox mit 25,0m, violett 2,4/1,2mm, 3/32 Zoll, WSB2
136517 Stex24 Schrumpfschlauch 2:1, Minibox mit 25,0m, violett 2,4/1,2mm, 3/32 Zoll, WSB2
136517 Stex24 Schrumpfschlauch 2:1, Minibox mit 25,0m, violett 2,4/1,2mm, 3/32 Zoll, WSB2
Artikel-Nr.:
     52L5J-136517
Hersteller:
     Stex24
Herst.-Nr.:
     136517
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schrumpfschlauch
schrumpfschlauch
136517 Stex24 Schrumpfschlauch 2:1, Minibox mit 25,0m, violett 2,4/1,2mm, 3/32 Zoll, WSB2 Schrumpftemperatur mind. 70°C, vollständig bei mind. 100°C: Typ: Schrumpfschlauch 2:1 Serie: Minibox WSB2 Baugröße: 2,4/1,2mm Inhalt Länge: 25,0m Schrumpfrate: 2-1 Durchmesser bei Anlieferung min.: mind. 2,4mm Durchmesser nach Schrumpfung min.: max. 1,2mm Wandstärke nach Schrumpfung: 0,44mm Schrumpftemperatur: mind. 70°C Längsschrumpf: max. +/-10% Zugfestigkeit: Zug: >10,4Mpa nach Wärmealterung: >7,3Mpa Durchschlagsfestigkeit: >19KV/mm Reißdehnung: Dehnung: >200% nach Wärmealterung: >100% Temperaturbereich: -55°C bis 125°C Werkstoff: Grundstoff: Strahlenvernetztes Polyolefin Farbe: Farbton: violett Merkmale: - Dünnwandiger Schrumpfschlauch, mit hoher Flexibilitat. - Allgemeiner Verwendungszweck. - Sehr gute chemische und Lösungsmittelbeständigkeit. Brandverhalten: -flammwidrig UL VW1 / CSA FT1 Übereinstimmende Angaben: Schrumpfschläuche, Schrumpfschlauch Box
Weitere Suchbegriffe: Stecker Express GmbH, Schrumpfschlauch Miniboxen, 2:1 Schrumpfschlauch Minibox
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,05*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,64*
€ 5,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,41*
€ 5,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,28*
€ 5,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,07*
€ 4,84
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,87*
€ 4,61
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,05*
€ 3,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.