Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

136554 Stex24 Schrumpfschlauch 3:1, Meterware, rot 39,0/13,0mm, 1 1/2 Zoll, WSM3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
136554 Stex24 Schrumpfschlauch 3:1, Meterware, rot 39,0/13,0mm, 1 1/2 Zoll, WSM3
136554 Stex24 Schrumpfschlauch 3:1, Meterware, rot 39,0/13,0mm, 1 1/2 Zoll, WSM3
Artikel-Nr.:
     52L5J-136554
Hersteller:
     Stecker Express
Herst.-Nr.:
     136554
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schrumpfschlauch
schrumpfschlauch 3:1 rot
schrumpfschlauch
schrumpfschlauch rot
Stex24 Schrumpfschlauch 3:1, Meterware, rot 39,0/13,0mm, 1 1/2 Zoll, WSM3 | Produktgruppe: 3:1 Schrumpfschlauch Meterware | Serie: Meterware WSM3
Weitere Informationen:
Zulassungen:
RoHS, UL
Temperaturbereich min.:
-55°C
Temperaturbereich max.:
125°C
Eigenschaften Brandverhalten:
flammwidrig UL VW1 / CSA FT1
Typ:
Schrumpfschlauch 3:1
Farbe:
rot
Kategorie:
Schrumpfschlauch
Baugröße:
39,0/13,0mm
Werkstoff:
Strahlenvernetztes Polyolefin
Bauform:
Meterware
Serie:
Meterware WSM3
Kategorie-Typ:
Schrumpfschlauch
Bereich:
Schrumpfschlauch Meterware
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,01*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,70*
€ 6,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,35*
€ 6,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,67*
€ 5,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,43*
€ 5,27
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,93*
€ 4,68
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,81*
€ 4,53
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,01*
€ 3,58
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Stecker Express
136195
ab € 15,75*
Zubehör
Stecker Express
136196
ab € 17,90*
Zubehör
Stecker Express
136197
ab € 13,13*
Zubehör
Stecker Express
136198
ab € 16,79*
Zubehör
Stecker Express
136199
ab € 25,44*
Zubehör
Stecker Express
136200
ab € 21,13*
Zubehör
Stecker Express
136201
ab € 24,06*
Zubehör
Stecker Express
136202
ab € 39,23*
Zubehör
Stecker Express
136203
ab € 67,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.