Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

136442 Stex24 Schrumpfschlauch 3:1, Minibox mit 1,4m, rot 24,0/8,0mm, 1 Zoll, WSB3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
136442 Stex24 Schrumpfschlauch 3:1, Minibox mit 1,4m, rot 24,0/8,0mm, 1 Zoll, WSB3
136442 Stex24 Schrumpfschlauch 3:1, Minibox mit 1,4m, rot 24,0/8,0mm, 1 Zoll, WSB3
Artikel-Nr.:
     52L5J-136442
Hersteller:
     Stecker Express
Herst.-Nr.:
     136442
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schrumpfschlauch
schrumpfschlauch 3:1 rot
schrumpfschlauch
schrumpfschlauch rot
Stex24 Schrumpfschlauch 3:1, Minibox | Produktgruppe: 3:1 Schrumpfschlauch Minibox | Serie: Minibox WSB3
Weitere Informationen:
Zulassungen:
RoHS, UL
Temperaturbereich min.:
-55°C
Temperaturbereich max.:
125°C
Eigenschaften Brandverhalten:
flammwidrig UL VW1 / CSA FT1
Bauform:
Minibox
Typ:
Schrumpfschlauch 3:1
Farbe:
rot
Baugröße:
4,5/1,5mm
Kategorie:
Schrumpfschlauch
Werkstoff:
Strahlenvernetztes Polyolefin
Serie:
Minibox WSB3
Kategorie-Typ:
Schrumpfschlauch
Bereich:
Schrumpfschlauch Minibox
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,05*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,65*
€ 5,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,39*
€ 5,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,26*
€ 5,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,02*
€ 4,78
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,83*
€ 4,56
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,05*
€ 3,63
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Stecker Express
136195
ab € 15,75*
Zubehör
Stecker Express
136196
ab € 17,90*
Zubehör
Stecker Express
136197
ab € 13,13*
Zubehör
Stecker Express
136198
ab € 16,79*
Zubehör
Stecker Express
136199
ab € 25,44*
Zubehör
Stecker Express
136200
ab € 21,13*
Zubehör
Stecker Express
136201
ab € 24,06*
Zubehör
Stecker Express
136202
ab € 39,23*
Zubehör
Stecker Express
136203
ab € 67,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.