Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C01620H00310012 Amphenol RD24-KSG Kabelsteckverbinder gerade Stift 104 Schraubanschluss, Polzahl 3+PE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
C01620H00310012 Amphenol RD24-KSG Kabelsteckverbinder gerade Stift 104 Schraubanschluss, Polzahl 3+PE
C01620H00310012 Amphenol RD24-KSG Kabelsteckverbinder gerade Stift 104 Schraubanschluss, Polzahl 3+PE
Artikel-Nr.:
     52L5J-135813
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     C01620H00310012
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Rundsteckverbinder sonstige
Sonstige Rundsteckverbinder
Sonstige-Steckverbinder
sonstige-steckverbinder 3 polig
Amphenol RD24-KSG Kabelsteckverbinder gerade Stift | Produktgruppe: Rundstecker 4 polig | Serie: RD24
Weitere Informationen:
Querschnitt mm² max.:
2,5mm²
Werkstoff Gehäuse:
Polyamid (PA)
Bauart:
Stift
Zulassungen:
RoHS, UL, CSA, VDE
Temperaturbereich min.:
-40°C
Kabelabgang Anzahl:
1
Kabelabgang:
gerade
Verriegelungsart:
Schraubverriegelung
Werkstoff Kontakt:
Kupferlegierung
Temperaturbereich max.:
100°C
Klemmbereich min.:
6,0mm
Anschlusstechnik:
Schraubanschluss
Steckzyklen:
>=500
Farbe:
schwarz
Werkstoff Kontaktoberfläche:
versilbert (Ag)
Querschnitt mm² min.:
0,75mm²
Querschnitt AWG min.:
AWG18
Querschnitt AWG max.:
AWG14
Bauform:
gerade
Klemmbereich max.:
12,5mm
Bemessungsspannung:
400V
Bemessungsspannung (V):
400V
Serie:
RD24
Typ:
Kabelsteckverbinder
Polzahl gesamt mit PE:
4
Schutzart:
IP65/IP67
Bemessungsstrom:
22A (40°C)
Kategorie-Typ:
Kabelstecker Stift
Bemessungsstrom (A):
22A
Kategorie:
eco|mate
Bereich:
eco|mate Kabelstecker
Weitere Suchbegriffe: rundsteckverbinder sonstige
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 7,71*
€ 11,47*
Lager 52L5J
2909
€ 6,95*
ab € 6,69*
€ 13,71*
€ 5,90*
ab € 6,41*
€ 15,34*
1 Tag
735
€ 14,99*
ab € 7,14*
€ 17,00*
1 Tag
476
€ 5,95*
ab € 9,34*
€ 18,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 52L5J
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,71*
€ 16,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,67*
€ 16,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,81*
€ 15,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,81*
€ 12,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,53*
€ 12,53
pro Stück
ab 25 Stück
€ 9,36*
€ 11,14
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,19*
€ 9,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,69*
€ 7,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 52L5J
Versand: Lager 52L5J
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 52L5J
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 50,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Amphenol
C01600U00001012
ab € 2,75*
Zubehör
Amphenol
C016G11048E10V
ab € 17,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.