Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rundsteckverbinder, Ecomate C016 Series, Kabelstecker, 4 Kontakt(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1704268
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     C016 20H003 100 12
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Rundsteckverbinder sonstige
Sonstige Rundsteckverbinder
Sonstige-Steckverbinder
sonstige-steckverbinder 3 polig
Verschluss: Mit Gewinde
  • Steckverbindermaterial: Gehäuse aus Nylon (Polyamid)
  • Produktpalette: Ecomate C016 Series
  • Rundsteckverbindergehäuse: Kabelstecker
  • Kontaktmaterial: -
  • Kontaktüberzug: Silber
  • Rundkontakt: Schraubstift
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • Steckverbinderüberzug: -
  • Anzahl der Kontakte: 4 Kontakt(e)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: rundsteckverbinder sonstige, Industriestandards, Komponenten, R, Steckverbinder, AMPHENOL SINE/TUCHEL, C016 20H003 100 12, 1704268, 170-4268
    Angebote (5)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 8,95*
    ab € 7,71*
    € 11,47*
    2 Tage
    2909
    € 6,95*
    ab € 6,69*
    € 13,71*
    € 5,90*
    ab € 6,41*
    € 15,34*
    Lager 139
    735
    € 14,99*
    ab € 7,14*
    € 17,00*
    1 Tag
    476
    € 5,95*
    ab € 9,34*
    € 18,09*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 17,00*
    € 20,23
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 16,82*
    € 20,02
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 15,68*
    € 18,66
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 13,00*
    € 15,47
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 12,67*
    € 15,08
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 11,78*
    € 14,02
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 9,04*
    € 10,76
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 8,85*
    € 10,53
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 8,67*
    € 10,32
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 7,14*
    € 8,50
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Amphenol
    C01600U00001012
    ab € 2,75*
    Zubehör
    Amphenol
    C016G11048E10V
    ab € 17,29*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.