Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Amphenol Ecomate Rundsteckverbinder Stecker 3 + PE-polig / 16.0A Kabelmontage, Schraubanschluss IP65, IP67


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-395478
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     C016 20H003 100 12
EAN/GTIN:
     5060641246552
Suchbegriffe:
Rundsteckverbinder sonstige
Sonstige Rundsteckverbinder
Sonstige-Steckverbinder
sonstige-steckverbinder 3 polig
Anzahl der Kontakte = 3 + PE
Montagetyp = Kabelmontage
Steckergröße = Standard
Stecker / Buchse = Stecker
Anschlussart = Schrauben
Schutzart = IP65, IP67
Nennstrom = 16.0A
Gehäuseausrichtung = Gerade
Betriebsspannung = 400 V
Verbindungstyp = Gewinde
Gehäusematerial = Polymer
Kontakt-Format = 3 + PE
Zugentlastung = Ja
Betriebstemperatur max. = +100°C

Kabelstecker und Kabelbuchsen der Serie C16-1 von Amphenol Ecomate. Eine Auswahl frontplattenmontierbarer Kabelstecker und entsprechender Buchsen der Serie EcoMate C16-1 von Amphenol. Die robusten runden Steckverbinder sind ideal für Anwendungen in Industrie, Transport und Prozesssteuerung. Ein Gewindekupplungsmechanismus und ein gezahnter Verriegelungsring sorgen für zuverlässiges, sicheres Stecken und verhindern unbeabsichtigtes Lösen. Die EcoMate-Stecker und entsprechenden Buchsen mit optionalem Schraub- oder Lötanschluss können schnell vor Ort oder auf Montage angebracht werden und unterstützen so schnelle Reparaturen und verhindern teure Ausfallzeiten. Die Kabelstecker sind mit Einbaubuchsen steckbar. Die Kabelbuchsen sind mit Einbausteckern steckbar. Die äußerst robuste Serie C16-1 liefert eine ausgezeichnete Leistung. EcoMate-Steckverbinder sind ideal für raue Umgebungen geeignet, die ein höheres Maß an Schutz erfordern. Eigenschaften und Vorteile. Rundsteckverbinder mit 3+PE- und 6+PE-Kontakten Schnell und leicht zu montieren IP67, wenn verbunden Ergonomisches Design für leichte Handhabung Schnelles Gewindekupplungssystem Interne Zugentlastung und Kabelklemme Großer Temperaturbereich: –40 bis +125 °C UV-beständiger Gehäusewerkstoff Schlag- und vibrationsfest Thermoplast-Gehäuse gemäß UL94 V-0. Anwendungen. Die EcoMate-C16-Kabelsteckverbinder mit ausgezeichneten, vor Umwelteinflüssen schützenden Eigenschaften sind für den Einsatz in robusten Industrie- und Automatisierungsanwendungen konzipiert. Die robusten Steckverbinder sind sehr beständig gegen Korrosion, Vibrationen und Stöße und für raueste Umgebungen geeignet. Einige der gängigsten Einsatzgebiete sind. Industrielle Montage Elektrische Installation Steuerventile Prozesssteuerung Industrielle Automatisierungssysteme Sensoren und Schalter. Umgebungsbedingungen. Die EcoMate-Rundsteckverbinder der Serie C16-01 verfügen über die Schutzart IP67. Damit sind sie vor Staub und Schmutz geschützt. Im gesteckten Zustand sind die Steckverbinder wasserdicht und gegen die Auswirkungen von temporärem Eintauchen in Wasser für bis zu 30 Minuten und bis zu 1 m Tiefe geschützt. Häufig gestellte Fragen. F – Gibt es Zubehör? A – Es sind runde Staubschutzkappen erhältlich, die zusätzlichen Schutz bieten, wenn die Steckverbinder nicht genutzt werden. ; 690-3992 690-3992 ist eine Staubschutzkappe für Kabelstecker ; 690-4009 690-4009 ist eine Staubschutzkappe für Kabelbuchsen F – Wie robust sind die Steckverbinder? A – Die Steckverbinder EcoMate C16 bestehen aus hochwertigen, UL-zugelassenen Materialien. Die Steckverbinder sind stoß-, vibrations- und chemikalienbeständig und sind daher äußerst robust und zuverlässig.
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
3 + PE
Montagetyp:
Kabelmontage
Steckergröße:
Standard
Stecker / Buchse:
Stecker
Anschlussart:
Schrauben
Schutzart:
IP65, IP67
Nennstrom:
16.0A
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Betriebsspannung:
400 V
Verbindungstyp:
Gewinde
Gehäusematerial:
Polymer
Kontakt-Format:
3 + PE
Zugentlastung:
Ja
Betriebstemperatur max.:
+100°C
Weitere Suchbegriffe: rundsteckverbinder sonstige, 395478, Steckverbinder, Rundsteckverbinder, Industrie / Automation Steckverbinder, Amphenol Industrial, C01620H00310012, Connectors, Circular Connectors, Industrial Circular Connectors
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 7,71*
€ 11,47*
2 Tage
2909
€ 6,95*
ab € 6,69*
€ 13,71*
€ 5,90*
ab € 6,41*
€ 15,34*
1 Tag
735
€ 14,99*
ab € 7,14*
€ 17,00*
1 Tag
476
€ 5,95*
ab € 9,34*
€ 18,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,47*
€ 13,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,42*
€ 13,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,80*
€ 12,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,81*
€ 11,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,48*
€ 11,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,71*
€ 9,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Amphenol
C01600U00001012
ab € 2,75*
Zubehör
Amphenol
C016G11048E10V
ab € 17,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.