Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SSWSSA15OI Georg Schlegel Schlüsseltaste rastend, 1Ö + 1S rund, SHORTRON


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SSWSSA15OI Georg Schlegel Schlüsseltaste rastend, 1Ö + 1S rund, SHORTRON
SSWSSA15OI Georg Schlegel Schlüsseltaste rastend, 1Ö + 1S rund, SHORTRON
Artikel-Nr.:
     52L5J-129552
Hersteller:
     Georg Schlegel
Herst.-Nr.:
     SSWSSA15OI
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schlüsselschalter
schlüsselschalter ip65
schlüsselschalter
Georg Schlegel Schlüsseltaste rastend | Produktgruppe: Schlüsselschalter | Serie: SHORTRON
Weitere Informationen:
Montageausschnitt Durchmesser:
22,3mm
Schutzart:
IP65
Bauform:
Rund
Kategorie:
Schalter Taster Not-Aus
Beleuchtbar:
Nein
Beschriftbar:
Nein
Kategorie-Typ:
Befehls- und Meldegeräte
Bereich:
Befehls- und Meldegeräte
Schaltfunktion:
Rastfunktion
Farbe Frontrahmen:
silber
Typ:
Schlüsseltaste rastend
Einbauöffnung:
22,3mm
Werkstoff Kontakt:
Silber (Ag) Nickel (Ni)
Anschlusstechnik:
Flachstecker 2,8mm x 0,8mm
Serie:
SHORTRON
Bauart:
1Ö + 1S
Kontaktart:
1 Öffner + 1 Schließer
Typ Befehls- und Meldegeräte:
Schlüsselschalter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 31,30*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,23*
€ 68,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,89*
€ 67,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,43*
€ 64,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,40*
€ 50,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,56*
€ 49,46
pro Stück
ab 25 Stück
€ 36,94*
€ 43,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,30*
€ 37,25
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Georg Schlegel
SSSA12OI
ab € 32,27*
Ähnlich
Georg Schlegel
SSSA13OI
ab € 32,18*
Ähnlich
Georg Schlegel
SSSA14OI
ab € 32,17*
Ähnlich
Georg Schlegel
SSSA15OI
ab € 32,31*
Ähnlich
Georg Schlegel
SSSA16OI
ab € 32,42*
Ähnlich
Georg Schlegel
SSSA17OI
ab € 32,26*
Ähnlich
Georg Schlegel
SSSA18OI
ab € 32,44*
Ähnlich
Georg Schlegel
SSWSSA12OI
ab € 31,28*
Ähnlich
Georg Schlegel
SSWSSA13OI
ab € 31,22*
Ähnlich
Georg Schlegel
SSWSSA14OI
ab € 31,09*
Ähnlich
Georg Schlegel
SSWSSA16OI
ab € 31,24*
Ähnlich
Georg Schlegel
SSWSSA17OI
ab € 31,02*
Ähnlich
Georg Schlegel
SSWSSA18OI
ab € 31,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.