Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SSWSSA13OI Georg Schlegel Schlüsseltaste rastend, 1Ö + 1S rund, SHORTRON


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SSWSSA13OI Georg Schlegel Schlüsseltaste rastend, 1Ö + 1S rund, SHORTRON
SSWSSA13OI Georg Schlegel Schlüsseltaste rastend, 1Ö + 1S rund, SHORTRON
Artikel-Nr.:
     52L5J-129544
Hersteller:
     Georg Schlegel
Herst.-Nr.:
     SSWSSA13OI
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schlüsselschalter
schlüsselschalter ip65
schlüsselschalter
Georg Schlegel Schlüsseltaste rastend | Produktgruppe: Schlüsselschalter | Serie: SHORTRON
Weitere Informationen:
Montageausschnitt Durchmesser:
22,3mm
Schutzart:
IP65
Bauform:
Rund
Kategorie:
Schalter Taster Not-Aus
Beleuchtbar:
Nein
Beschriftbar:
Nein
Kategorie-Typ:
Befehls- und Meldegeräte
Bereich:
Befehls- und Meldegeräte
Schaltfunktion:
Rastfunktion
Farbe Frontrahmen:
silber
Typ:
Schlüsseltaste rastend
Einbauöffnung:
22,3mm
Werkstoff Kontakt:
Silber (Ag) Nickel (Ni)
Anschlusstechnik:
Flachstecker 2,8mm x 0,8mm
Serie:
SHORTRON
Bauart:
1Ö + 1S
Kontaktart:
1 Öffner + 1 Schließer
Typ Befehls- und Meldegeräte:
Schlüsselschalter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 31,30*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,12*
€ 67,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,27*
€ 66,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,20*
€ 64,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,31*
€ 50,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,67*
€ 49,59
pro Stück
ab 25 Stück
€ 37,03*
€ 44,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,30*
€ 37,25
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Georg Schlegel
SSSA12OI
ab € 32,20*
Ähnlich
Georg Schlegel
SSSA13OI
ab € 32,29*
Ähnlich
Georg Schlegel
SSSA14OI
ab € 32,36*
Ähnlich
Georg Schlegel
SSSA15OI
ab € 32,45*
Ähnlich
Georg Schlegel
SSSA16OI
ab € 32,40*
Ähnlich
Georg Schlegel
SSSA17OI
ab € 32,22*
Ähnlich
Georg Schlegel
SSSA18OI
ab € 32,15*
Ähnlich
Georg Schlegel
SSWSSA12OI
ab € 31,23*
Ähnlich
Georg Schlegel
SSWSSA14OI
ab € 31,28*
Ähnlich
Georg Schlegel
SSWSSA15OI
ab € 31,21*
Ähnlich
Georg Schlegel
SSWSSA16OI
ab € 31,23*
Ähnlich
Georg Schlegel
SSWSSA17OI
ab € 31,23*
Ähnlich
Georg Schlegel
SSWSSA18OI
ab € 31,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.