| |
|
| Artikel-Nr.: 52L5J-127259 Herst.-Nr.: 127259 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| 127259 Stex24 Signalsäule blau-weiß, 50mm, 24V AC/DC, LED-Dauerlicht SS50-OB2/24 102 MaßeLänge156,0mm, Durchmesser 50,0mm: Typ: 2 Kalotten/Module Serie: Signalsäule Baugröße: 50mm Lichtart/Signalbild: LED-Dauerlicht Betriebsspannung: 24V AC/DC Maße: Länge: 156,0mm Durchmesser: 50,0mm Betriebstemperatur: -5°C bis 40°C Schutzart: IP65 Mechanische Lebensdauer: 1000 Montagezyklus EL. Lebensdauer (Nennlast): 20.000 Stunden Stromverbrauch Kalotten/Module: 0,6W Werkstoff: Kalotten/Module: Polycarbonat (PC) Farbe: LED: blau-weiß Kalotten/Module: blau-weiß Grundkörper: tiefschwarz RAL 9005 Zulassungen / Normen: Normen: EN 60947-5-1 Zulassungen CE: Ja Merkmale: - Einfache und werkzeugfreie Verbindungen. - Einfache Verdrahtung dank Klemmleiste. - Modularer Aufbau. - Hitzebeständig, Module mit klarer Sicht. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Lampenmodul Signalsäule, Leuchtenmodul Signalsäule, Linse Signalsäule, Optikmodul Signalsäule, Optisches Signalelement, Optisches Signalsäulenelement, Signalampel, Signalsäule, Signalturm, led dauerleuchte, dauerlicht, Stecker Express GmbH, Werma, Patlite, industrielle Signalsäule, industrielle Signalleuchte, signaltechnik, Signaltechnik, Signalsäulen, Signalsäulen ohne Anschlusskabel |
| | |
| |