Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

15016339132 Flexa USZ-M Metallverschraubung gerade Gewinde M32x1,5 für Schlauch-Außendurchmesser 27,0mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
15016339132 Flexa USZ-M Metallverschraubung gerade Gewinde M32x1,5 für Schlauch-Außendurchmesser 27,0mm
15016339132 Flexa USZ-M Metallverschraubung gerade Gewinde M32x1,5 für Schlauch-Außendurchmesser 27,0mm
Artikel-Nr.:
     52L5J-126505
Hersteller:
     Flexa
Herst.-Nr.:
     15016339132
EAN/GTIN:
     4025113281739
Suchbegriffe:
Endtülle
Kabelverschraubung
Schlauchverschraubung
kabelverschraubung m32 messing
Flexa USZ-M | Produktgruppe: Verschraubung für Metallschutzschläuche doppelt gefalztes Profil blank, Stahl / VA | Serie: USZ-M
Weitere Informationen:
Klemmbereich min.:
8,0mm
Temperaturbereich min.:
-40°C
Farbe:
silber
Temperaturbereich max.:
100°C
Innendurchmesser:
16,0mm
Gewinde:
M20
Bauart:
gerade
Baugröße:
feststehend
Eigenschaften mechanisch:
vibrationsfest, zugfest
für Schlauch-Außendurchmesser:
21,0mm
Schutzart:
IP40
Werkstoff Innentülle/Endtülle:
Messing (CuZn)
Typ:
Metallverschraubung
für Schlauch-Innendurchmesser:
18,0mm
Bauform:
mit Außengewinde und Zugentlastung
Klemmbereich max.:
14,5mm
Kategorie:
Schutzschlauch
Bereich:
Schutzschlauch Verschraubungen
Kategorie-Typ:
Schutzschlauch Verschraubung
Nenngröße AD:
21,0
Werkstoff Verschr. Gehäusekörper:
Messing (CuZn) vernickelt
Außendurchmesser:
31,0mm
Serie:
USZ-M
passend für:
FLEXAgraff-AS / FLEXAgraff-VA
Weitere Suchbegriffe: endtülle flexa, endtülle
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
Frei Haus
ab € 39,49*
€ 48,42*
18 Tage
unbekannt
10
€ 5,90*
ab € 39,768*
€ 48,478*
Lager 52L5J
7
1
€ 6,95*
ab € 65,69*
€ 109,83*
Preise: Lager 52L5J
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 109,83*
€ 130,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 107,53*
€ 127,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 102,89*
€ 122,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 102,26*
€ 121,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 98,63*
€ 117,37
pro Stück
ab 25 Stück
€ 92,99*
€ 110,66
pro Stück
ab 50 Stück
€ 87,35*
€ 103,95
pro Stück
ab 100 Stück
€ 81,72*
€ 97,25
pro Stück
ab 200 Stück
€ 76,08*
€ 90,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 65,69*
€ 78,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 52L5J
Versand: Lager 52L5J
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 52L5J
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 50,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Flexa
15016339116
ab € 14,57*
Ähnlich
Flexa
15016339025
ab € 29,9057*
Ähnlich
Flexa
ab € 22,90*
Ähnlich
Flexa
ab € 28,58*
Ähnlich
Flexa
ab € 32,90*
Ähnlich
Flexa
ab € 47,77*
Ähnlich
Flexa
ab € 106,58*
Ähnlich
Flexa
ab € 142,39*
Ähnlich
Flexa
ab € 240,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.