Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

USZ-M Metallverschraubung gerade Gewinde M25x1,5 für Schlauch-Außendurchmesser 21,0mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
USZ-M Metallverschraubung gerade Gewinde M25x1,5 für Schlauch-Außendurchmesser 21,0mm
USZ-M Metallverschraubung gerade Gewinde M25x1,5 für Schlauch-Außendurchmesser 21,0mm
Artikel-Nr.:
     52L5J-158666
Hersteller:
     Flexa
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Endtülle
Kabelverschraubung
Schlauchverschraubung
stahlpanzerrohr endtülle m20
Flexa USZ-M | Produktgruppe: Verschraubung für Metallschutzschläuche doppelt gefalztes Profil blank, Stahl / VA | Serie: USZ-M
Weitere Informationen:
Klemmbereich min.:
8,0mm
Temperaturbereich min.:
-40°C
Farbe:
silber
Temperaturbereich max.:
100°C
Innendurchmesser:
16,0mm
Gewinde:
M20
Bauart:
gerade
Baugröße:
feststehend
Eigenschaften mechanisch:
vibrationsfest, zugfest
für Schlauch-Außendurchmesser:
21,0mm
Schutzart:
IP40
Werkstoff Innentülle/Endtülle:
Messing (CuZn)
Typ:
Metallverschraubung
für Schlauch-Innendurchmesser:
18,0mm
Bauform:
mit Außengewinde und Zugentlastung
Klemmbereich max.:
14,5mm
Kategorie:
Schutzschlauch
Bereich:
Schutzschlauch Verschraubungen
Kategorie-Typ:
Schutzschlauch Verschraubung
Nenngröße AD:
21,0
Werkstoff Verschr. Gehäusekörper:
Messing (CuZn) vernickelt
Außendurchmesser:
31,0mm
Serie:
USZ-M
passend für:
FLEXAgraff-AS / FLEXAgraff-VA
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 47,60*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,83*
€ 95,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 79,08*
€ 94,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,41*
€ 88,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,47*
€ 87,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 72,00*
€ 85,68
pro Stück
ab 25 Stück
€ 68,10*
€ 81,04
pro Stück
ab 50 Stück
€ 64,21*
€ 76,41
pro Stück
ab 100 Stück
€ 60,32*
€ 71,78
pro Stück
ab 200 Stück
€ 56,43*
€ 67,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,60*
€ 56,64
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Flexa
15016339116
ab € 14,54*
Ähnlich
Flexa
15016339025
ab € 29,93*
Ähnlich
Flexa
15016339132
ab € 39,548*
Ähnlich
Flexa
ab € 22,76*
Ähnlich
Flexa
ab € 28,41*
Ähnlich
Flexa
ab € 32,65*
Ähnlich
Flexa
ab € 106,49*
Ähnlich
Flexa
ab € 142,74*
Ähnlich
Flexa
ab € 240,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.